- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 大型冷凍庫のおすすめ人気ランキング
大型冷凍庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新111件の「大型冷凍庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍ストッカー 業務用」、「業務用冷凍庫」、「冷凍庫 のみ」などの商品も取り扱っております。
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
付属品
バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット
質量(kg)
65.5
色
ホワイト
タイプ
ノンフロン
間口(mm)
595
ガスの種類
R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×675(取っ手含708)×1710
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz共有)
冷却方式
ファン式
機能
フリーザー:フォースター
運転音(dB)
25
扉開閉方式
アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:98/98、電熱装置:160/160
霜取方法
自動
年間消費電力量(kWh/年)
399/399
省エネ基準達成率(%)
211
定格内容積(L)
280
標準消費電力料金(円/h)
12400/12400
最大積載量(t/台)
23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ)
積載段数(段)
2
整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様
それぞれ温度設定ができる2室独立構造
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード
上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能
下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品
ガラス棚、バスケットA、バスケットB
質量(kg)
49
色
ホワイト
タイプ
ノンフロン
間口(mm)
497
ガスの種類
R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497×590(取っ手含590)×1535
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz共有)
冷却方式
ファン式
機能
フリーザー:上室スリースター/下室フォースター
運転音(dB)
25
扉開閉方式
アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:73/83、電熱装置:128/128
霜取方法
自動
年間消費電力量(kWh/年)
460/460
省エネ基準達成率(%)
116
定格内容積(L)
168(上29/下139)
標準消費電力料金(円/h)
14300/14300
最大積載量(t/台)
30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ)
積載段数(段)
3
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ
耐久性に優れた庫内銅仕様
ノンフロン製品で環境に優しい
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100
付属品
内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃
冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。
食品の出し入れに便利な収納バスケット付。
冷凍ムラをなくす連続運転機能。
仕様
ノンフロン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
収容能力:冷凍食品約199kg
冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L)
有効:362
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688
付属品
バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ
質量(kg)
55
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
98/100(50/60Hz)
TKG品番
9-0728-0201
TKG品番(2017)
6-0645-0801
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品
バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)
性能
冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)
25
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.1
定格消費電力(W)
60/58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×556×860
電源周波数(Hz)
50/60
扉開閉方式
上開き式
年間消費電力量(kWh/年)
(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77
定格内容積(L)
142
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
温度設定は5℃~-20℃
デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全
シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V仕様
安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)
145/159(50/60Hz)
電源(V)
単相100
付属品
鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター
仕様
【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷凍室の仕様:庫内灯つき、バスケットつき(2個)、急凍機能(急冷スイッチあり)。その他の特長:上開きタイプ、鍵つき、霜取り:手動、霜取り板つき、排水受け皿(仕切り板兼用)つき
用途まとめ買いが多いご家庭にぴったり。
大物も丸ごと入る、省エネ性が向上した冷凍ストッカー。
仕様
冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
質量(kg)
64
色
ホワイト
奥行(mm)
据付必要奥行寸法:795
容量(L)
冷凍室:436
温度(℃)
冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1562×655×858
定格消費電力(W)(50/60Hz)
100/105
年間消費電力量(kWh/年)
623
省エネ基準達成率(%)
101
定格内容積(L)
436
1台
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
家庭用で業界最大容量 ※2023/10/25HJS調べ。開けやすいアシストハンドル採用。自動霜取り ファン式。大容量386L 全6段/棚3/バスケット3。前面タッチ式操作パネル搭載。明るく見やすいLED庫内灯
付属品
バスケット(上2、底1)、ガラス棚A(2)ガラス棚B(1)ドアポケット(2)
質量(kg)
82
色
ホワイト
タイプ
ノンフロン
間口(mm)
705
電源電圧
単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)
386
ガスの種類
R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×700(取っ手含700)×1735
電源コード(m)
1.9
冷却方式
ファン式、フォースター
運転音(dB)
約25
扉開閉方式
アップライト方式
電気代の目安
【年間】12100円/12100円 ※1kWh=31円(税込)
LED
LED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:99W/99W、電熱装置:160W/160W
ドア
1枚
霜取方法
自動
年間消費電力量(kWh/年)
390/390
省エネ基準達成率(%)
289
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源
単相100V(50/60Hz)
消費電力(W)
冷却時/240、霜取時/470
内装
ステンレス仕様
様々なシーンにあわせて活躍する上開きタイプの大型冷凍ストッカーです、大きな食品もまるまる保存可能。カゴが1つ付属しているので、直ぐに使いたい食材等も取りやすく保存が可能です。
省エネに優れた直冷式(省エネ率126%)。
冷却方式
直冷式
機能
温度ダイアル、通電ランプ、庫内プリコート仕様、施錠付、金属ヒンジ仕様、外付け取っ手付き、連続運転機能付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.91MB)
冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃
新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。
設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様
ノンフロン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品
鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
許容荷重(kg)
【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)
10~35
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.9
外装
カラー鋼板(ホワイト)
温度調節
ダイヤル式(1~8)
冷媒
R290
電源プラグ
2
断熱材
発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)
-23以下
霜取方法
手動霜取り
バスケット(個)
2
使用周囲湿度(%RH)
80
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様
耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)
100
耐荷重(kg)
20
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス
付属品
卵ケース、製氷皿
性能
冷凍室:フォースター
質量(kg)
39
色
ホワイト
容量(L)
173(冷蔵室121/冷凍室52)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
幅(cm)
50
耐荷重(kg)
天面:30
定格消費電力(W)
電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.9
耐熱温度(℃)
天面:100
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×56×142.2
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
53
年間消費電力量(kWh/年)
250/250(50/60Hz)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)
単相100
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
-25~-7
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。
ホームフリージングに便利な急凍機能付き。
整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様
右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式)
質量(kg)
33
色
シャイニーシルバー
奥行(mm)
据付必要:686
幅(cm)
48
温度(℃)
冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下
引出し数
バスケット:4段
定格消費電力(W)
(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×586×1126
耐熱温度(℃)
耐熱トップテーブル:100
ドア
鋼板ドア
年間消費電力量(kWh/年)
365
省エネ基準達成率(%)
112
保持期間
冷凍食品の目安:約3ヶ月
定格内容積(L)
121、(食品収納スペース)87
1台
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付
使いやすい引き出しバスケット付
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで)
スリムな幅475mmでたっぷり容量
安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)
114(食品収納スペースの目安:107)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×543×1250
仕様
1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン
質量(kg)
37
色
ホワイト
消費電力(W)
130
庫内温度(℃)
-18以下
年間消費電力量(kWh/年)
323(50/60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷