大型反射板のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
114件の「大型反射板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型後部反射板」、「反射板」、「反射シート」などの商品も取り扱っております。
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ECE部品認証(ECE R70)取得商品。 トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
1組(2枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
1枚
9,898 税込10,888
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別 ゼブラ型 摘要 トラック・トラクター用 取付け方法 両面テープ式 各種認証 UN部品認証(UN R70)取得品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径30cmの大型反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途夜間の遠方からの注意喚起に。 材質 ポリカーボネード樹脂 直径(mm) 300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプ ダイヤモンドグレード 穴径(Φmm) 8
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。 保護構造 IEC規格 IP67 周囲湿度(%RH) 35~85 保存温度範囲(℃) -0~+40 保存湿度範囲 35~85%RH 指向角(°) 30以上 周囲温度(℃) -25~+55 材質(反射板) アクリル
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプ ダイヤモンドグレード 穴径(Φmm) 6.5
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質 (反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)大型後部反射器
ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別 ゼブラ型 各種認証 UN部品認証(UN R70)取得品 分割数 変則4分割型
1個
879 税込967
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.15 質量(g) 110 長さ(m) 10 剥離紙 あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夜間での視認性に優れた反射材を使用しています。 粘着剤付きで取り付けがカンタンです。
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に 材質 (本体)アクリル、(表面処理)ポリウレタンレジン 材質(シール) アクリル系粘着剤
1パック(2枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
1箱(6枚)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容 反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm) Φ60.5×1630 材質(頭) 樹脂枠 材質(支柱) 鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm) Φ307片面 材質(反射板) ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体) ABS樹脂 タイプ B・C種用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 1.5 材質(レンズ) アクリル樹脂
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm) 7.5(両面テープ含む) 寸法(mm) 180×40
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。 材質 プリズムレンズ型反射シート サイズ(mm) 45×75
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)