大型固形石鹸のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「大型固形石鹸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固形石鹸 業務」、「廃油石鹸」、「さび落とし クリーナー」などの商品も取り扱っております。
タイヤ・ゴムマット用の板状石鹸です。別売りのカゴにセットすれば移動も簡単。エコノミータイプの固形石鹸です。
質量(kg) 13.5 白色 pH値 10.6(アルカリ性) サイズ(mm) 上面:430×320、底面:400×290、高さ:105 危険物の類別 非危険物
1箱(13.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

ヤシマ化学板石鹸
洗車用板石けん。 本製品は、自動車タイヤ、マットの洗浄用石けんです。 作業着や靴下の部分洗いにもご使用いただけます。
成分 脂肪酸ナトリウム、珪酸塩 使用方法 水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 寸法(mm) [上底部:430×320][下底部:400×290]×H105 質量(kg) 13.5 pH 10.2 臭気 原料臭 外観 白色個体 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(13.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分 石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
209 税込230
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)ワゴンソープ
トラスコ品番 853-6134 質量(kg) 13.5 容量(kg) 13.5 危険物の類別 非危険物
1セット(2個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に 仕様 固形 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 適合塗装色 全色対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケツに入った車のタイヤ・マット用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途タイヤ・マット洗浄用。 容量(L) 5.1 仕様 バケツ入り トラスコ品番 858-7637 材質 脂肪酸ナトリウム、ケイ酸塩 質量(kg) 6.5 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 4 1588
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

用途大型固形石鹸用 青色 質量(g) 378 サイズ(mm) 上面:470×380、底面:395×300、高さ:120 危険物の類別 非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

必要な成分だけで仕上がる石鹸へのこだわり!保水エッセンス配合で素肌に潤い。 洗う成分100%が植物生まれ。 泡立ちよくしっとりし上がります。 リラックス効果のあるホワイトフローラルの香りです。
シリーズ 植物物語
1セット(12個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)ソリッドシャンプー
バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途ボディー・タイヤ洗浄用。 容量(L) 4 対応ボディー色 全色対応 仕様 バケツ入り トラスコ品番 400-3691 材質 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム 質量(kg) 5 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1個(5kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。自動車ボディにはSSシャンプーをご使用下さい。
危険物の類別 非危険物
1箱(6.5kg×2個)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 114-4857 材質 内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩 質量(kg) 5 容量(kg) 5 危険物の類別 非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

伝統の釜炊き製法でつくられたお肌にやさしい石けんです。お肌のうるおいを守るミルク成分(乳脂)を配合。ソフトな泡立ちで洗い上がりはさっぱりタイプ。ジャスミン調の花の香り。
シリーズ カウブランド
1箱(85g×6個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L) 18 液性 中性 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率 10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車ボディ用の固形洗浄剤です。中性のため車を痛めません。タイヤ・マットの洗浄にもオススメします。
液性 中性 危険物の類別 非危険物
1箱(5kg×2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分 ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ 原液使用タイプ 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 弱酸性 性質 ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

石鹸が主原料なので、手肌、器物を傷めにくく安全です。さびや汚れを気持ちよく落とします。布かスポンジにつけて、汚れを拭き取り水で洗い流してください。
用途器物用クリーナー。 タイプ 半ねりタイプ 容量(g) 850 質量(g) 935 トラスコ品番 308-6160 使用場所 厨房
1個(850g)
1,298 税込1,428
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性 中性 適合塗装色 オールカラー用 トラスコ品番 401-0442 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 希釈倍率 20~25倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

SMARTVALUE×カネヨ石鹸のコラボ商品!定番のレモンせっけんをお求めやすい価格でご提供。
仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 質量(g) 45
1パック(8個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)