大型扇風機 100cmのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
58件の「大型扇風機 100cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビックファン」、「扇風機 巨大」、「業務用大型扇風機」などの商品も取り扱っております。
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に 羽根寸法(cm) 100 質量(kg) 49 タイプ 大型サーキュレーター 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900 回転数(min-1[r.p.m]) 【強】880/1020 羽根枚数 3 モーター 開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1230×390×1290 風量(m3/min) 【弱】410/420、【強】540/648 電源コード(m) 3.2 風量調整 2段階 材質(羽根) アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策 材質 ファン:アルミ 極数 2P 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 連続使用 8時間まで 角度調整範囲 ±85° 風量調整
1台
28,490 税込31,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm) 80 風量(m3/min) 760 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1090×880×1140 質量(kg) 105 電源コード種類(mm2×芯数×m) 2.0×4×10 耐熱クラス B
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 す。 ファン外径(Φmm) 900 風量(m3/min) 990 電源(V) 単相100 トラスコ品番 792-9170 質量(kg) 62 出力(kW) 0.4 騒音値(dB) 65 電源コード 1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m] 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1032×567×1137 耐熱クラス E 極数(P) 8
1台
309,000 税込339,900
19日以内出荷

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
69,800 税込76,780
3日以内出荷

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V) 単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数 3 風量 風量調整3段階 材質(羽根) アルミ
1台
6,980 税込7,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm) 62.6 風量(m3/min) 430 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×650×1030 質量(kg) 65 電源コード種類(mm2×芯数×m) 1.25×4×10 耐熱クラス B
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環 材質 本体:金属、羽:アルミ 質量(kg) 6.9 周波数(Hz) 50/60 電流(A) (100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81 消費電力(W) (100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118 モーター 全閉型 風量(m3/min) 22~135 電源コード(m) 2 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030 各種認証 PSE 本体寸法(cm) 26×64×62 標準ノイズ(dB) 68 上下角度調整 360°旋回
1台
33,500 税込36,850
翌々日出荷

角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に! 羽根寸法(cm) 75 質量(kg) 16.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 240 羽根枚数 3 モーター 開放型 風量(m3/min) 302 騒音値(dB) 68 風量調整 4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 880×370×960 材質(羽根) プラスチック 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg) 20.5 電源(V) 単相100 50/60Hz 消費電力(W) 144/189(50/60Hz) スイッチ ロータリー式 定格電流(A) 1.61/1.93(50/60Hz) ハネ径(cm) 60 羽根枚数 3 安全装置 120度 5A(サーマルプロテクター) 電源コード(m) VCTF 0.75平方 約2.4 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 334/348(50/60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 189/207(50/60Hz) 保証期間 メーカー:1年間 風量調整 上下角度調整 材質(羽根) アルミ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 73×35×82 騒音値(dB)(50/60Hz) 68/71
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。
用途工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適 電源(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 極数(P) 6 タイプ サイレントファン
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。 ファン径(cm) 62.6 風量(m3/min) 600/720 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×650×1030 質量(kg) 65 騒音値(dB) 75/81 電源コード種類(mm2×芯数×m) 1.25×4×10 耐熱クラス B
1台
259,000 税込284,900
6日以内出荷

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm) 35 付属品 丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg) 6.8 アイボリー 材質(本体) PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根) アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(g) 8000 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 1.2/1.55 消費電力(W) 120/150 モータータイプ 全閉型 ハネ径(cm) 45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 620×300×650 風量調整 4段階 コード長さ(cm) 200 アズワン品番 64-8900-61
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

ファン外径(Φmm) 400 トラスコ品番 819-6172 質量(kg) 35 電源(V) 三相200V アズワン品番 64-9622-81
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも 幅(mm) 約685 質量(kg) 約6.5 ブラック 高さ(mm) 約635 奥行(mm) 約250 ハネ径(cm) 50 羽根枚数 3 材質(羽根) アルミ
1台
14,800 税込16,280
翌々日出荷