大型木工機械のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
115件の「大型木工機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 加工 機械」、「木工機械」、「ベンチレース」などの商品も取り扱っております。
榎本工業Amini 旋盤 1100
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm) 200 スピンドル径 Φ16mm モーター AC100V 60W コンデンサモーター 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 520.2×260×191.2 付属品 三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター 質量(kg) 13
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源 単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 368/333 電流(A) 5.5/4.8 コード長さ(m) 約2.3 セット内容 100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン 主軸回転数(min-1[r.p.m]) (高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660 定格時間 連続 加工寸法(mm) (最大)径300・長さ300
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 心間距離(mm) 350 ベット上振り(mm) 180 電源(V) 100V、 50/60Hz、250W セット内容 ・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 720×300×290 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm) 114 主軸貫通孔(Φmm) 20.2 心押台(mm) クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm) 90 刃物台(mm) 8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg) 37 ねじピッチ (切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源 単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 295/280 電流(A) 5.5/4.8 コード長さ(m) 約2.3 セット内容 100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521) 質量(kg) 約15 本体寸法(mm) 180×500×230 定格時間(分) 30 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 1410/1700 加工寸法(mm) (最大)径150・長さ200
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容 Compact9本体(No.60500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。チップトレイ(本体装着済み)。レースセンター チェンジギアセット。超硬スロアウェイバイトNo66702同等品。四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板。標準工具(レンチ&スパナ)。ドリルチャック(No.60511)。回転センター(No.60553) 。センタードリル(No.62599)。汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) 電源(V) 100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 350 心間距離(mm) 350 ベット上振り(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 心間距離(mm) 250 ベット上振り(mm) 150 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×270×210 加工径範囲(Φmm) チャック仕様(Φ80mm)。正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm) 74 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm) 75 刃物台(mm) 8×8 角用 質量(kg) 23 ねじピッチ (切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm。(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

コスモキカイ卓上ミニ旋盤
低価格な卓上旋盤です スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き) 回転数切替はツマミでワンタッチ 無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転) 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備 ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 横自動送り装置標準装備 正逆スイッチ付 ネジ切りギアーセット標準装備 チップカバー、オイルパン標準装備 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品 4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー ねじ ミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類 テーパー 心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm) 20 速度 横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類 センター距離(mm) 300(正味250) 機械主軸テーパ MT3 モーター電圧(V) 100 口径(mm) 刃物(16mm):バイト10角指定 ベット上振り(mm) 180 振り(mm) 縦送り上:110 移動量(mm) 縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容 Compact3本体(No.66500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。スプラッシュガード(本体装着済み)。ピンレバー。回転センター(本体装着済み)。刃物台。直剣バイト。標準工具(レンチ&スパナ。+-ドライバー)。ドリルチャック(No.66510)。センタードリル(No.62599)。旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

強力で低騒音モーター採用。バースライド方式採用、加工材のセットが簡単。ツールベースは調整機構付き、加工に合わせてセットでき、無理のない安全な作業が可能。主軸の回転数はベルト掛替方式の2段階変速、加工に合わせて回転数を選ぶことができる。
モーター (主軸)AC100V 60W コンデンサモーター 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 1093×260×220 付属品 平バイト 丸バイト チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-5) 接地アダプター 質量(kg) 13 最大加工長さ(mm) 760 最大加工直径(Φmm) 155
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ウッドレースDX
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m]) 600/300(50/60Hz)~3500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 付属品 コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規。専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本。タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×91×140 質量(kg) 約2.2 定格使用時間(分) 30 仕様 加工材寸法。(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm。※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

コスモキカイ卓上旋盤
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品 4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書 幅(mm) ベッド:210 ねじ ミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類 テーパー 心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm) 19 速度 横自動送り:0.04~0.2mm 5種類 センター距離(mm) 350 機械主軸テーパ MT3 モーター電圧(V) 単相100 口径(mm) 刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角) 回転速度 主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500 ベット上振り(mm) 210 振り(mm) 縦送り上:125 移動量(mm) 縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 500~5000 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 付属品 彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm) 395×93×77 質量(kg) 1.2 定格使用時間(分) 15 仕様 加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番 64-9674-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容 Compact7本体(No.66000)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター。二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト。標準工具(レンチ&スパナ)。油差し 敷板。ドリルチャック(No.66016)。回転センター(No.66015)。センタードリル(No.62599)。旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・レースPD250
省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。 トラスコ品番 207-0145 セット内容 三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式 幅(mm) 575 寸法(mm) 設置床面積:650×320 質量(kg) 12 高さ(mm) 195 出力(kW) 0.1 奥行(mm) 295 電源(V) 100 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 460/1200/2100 心間距離(mm) 250 アズワン品番 64-8354-17 主軸貫通孔(Φmm) 10.5
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V) 100(50/60Hz) 250W ベット上振り(mm) 180 心間距離(mm) 350 セット内容 デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書 クロススライド上振り(mm) 114 回転速度(min-1[r.p.m]) 高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100 機械主軸テーパ MT-3、回転方向:正転・逆転 主軸貫通孔(Φmm) 20.2 刃物台 8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 心押台 クイルトラベル40mm、MT-2S 自動送り(mm) 0.1/rev、0.2/rev ねじ (親ねじ)M16×1.5mm 切削範囲(mm) (ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 自重(kg) 37.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×290×295 直径(Φmm) (三爪スクロールチャック)80 仕様 (トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1台
439,800 税込483,780
11日以内出荷

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)