- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 大型配膳トレイのおすすめ人気ランキング
大型配膳トレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「大型配膳トレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用トレー」、「配膳 トレー」、「滑ら ない トレー」などの商品も取り扱っております。
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質
ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)
120
耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。
材質
FRPノンスリップ加工)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
28
短辺(mm)
402
長辺(mm)
623
底内寸法(mm)
578×370
優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
材質
FRP
高さ(mm)
21
短辺(mm)
372
長辺(mm)
483
底内寸法(mm)
約320×420
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
80
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
硬質アルミ
材質
アルミ
食品衛生適合品です。
色
薄い黄緑色
材質
PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)
90
トレーの表面に特殊ゴムがコーティングされているので、コップやお皿がすべりにくいです。食器の破損を防ぎ、こぼれも出ない、経費のムダをおさえるトレーです。
フチに厚いアルミワイヤーが入った特殊構造を採用しているため、ゆがんだり破損したりしません。
材質
ポリプロピレン
材質
クリヤラッカー塗装 天然木(ゴムの木)
表面処理
クリアラッカー塗装
高さ(mm)
55
防水素材
丸洗いOK
色
グレー
材質
ポリエチレン100%
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
材質
(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
材質
(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
材質
R-PP
長さ(mm)
約372
幅(mm)
約576
色
黒
高さ(mm)
約50
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質
硬質アルミ
色
シルバー
加工
アルマイト加工
商品タイプ
バット
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
アルマイト
板厚(mm)
1.2