- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 大塚ハウス2号のおすすめ人気ランキング
大塚ハウス2号のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新45件の「大塚ハウス2号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水耕栽培用液肥」、「水溶肥料」、「pHダウン剤」などの商品も取り扱っております。
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043%
登録保証
生第68572号
1袋(1kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
登録保証
生第92893号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%
名称
11硝酸カルシウム
登録保証
生第92812号
1袋(10kg)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】窒素13.0%、加里46.0%
登録保証
生第78297号
1袋(10kg)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類
FA用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1.0
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】りん酸51.0%、加里33.0%
登録保証
生第9846号
1袋(10kg)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】加里53.0%
登録保証
-
1袋(10kg)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ハイポニカ液体肥料は植物の生育に必要な成分をあますことなく取りそろえた2液構成。
A液とB液それぞれ同じ量を水で薄めて使用します。
苗から成木まで植物の生長段階を問わず、同じ濃度でご使用いただけます。
水耕栽培はもちろん土耕栽培にも使え、野菜・樹木・観葉植物などさまざまな植物の栽培に利用できます。
使用方法
水耕栽培でご使用の場合、ハイポニカ液体肥料を500倍に薄めて使用します。水500mLに対してA液1mLとB液1mLを投入し、よくかき混ぜてご利用ください
培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤
登録保証
生第73280号
1袋(10L)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
用途養液栽培用肥料
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】苦土16.0%
登録保証
-
1袋(10kg)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。
用途養液土耕栽培用肥料
成分
【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)14.0(-/7.3)%、りん酸12.0%、加里20.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)5.1%
登録保証
生第93009号
1袋(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】窒素9.0%、りん酸7.0%、加里32.0%、苦土3.5%、マンガン0.05%、ほう素0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002%
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物
花、野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称
ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率
250~2000
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)82492
鶏糞をペレット状に造粒し、火力乾燥したもので、匂いが少なく均一に撒きやすい、上質な鶏糞。
用途野菜の培養土等に、用土の10%位を混ぜ込み、良くなじませてから、苗を植えこんで下さい。
適合作物
野菜
仕様
有機の肥料・まきやすい
タイプ
粒状
容量(kg)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
58×40×10
木酢液を配合して土壌改良効果を高めた粒状の鶏糞です。
用途花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)
適合作物
花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)
成分
窒素2%、りん酸6%、カリ4%
名称
発酵鶏糞
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類
FA用ケーブル
色
黒
定格電圧(V)
150
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
水にうすめて使う液体肥料です。植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウム成分の働きにより強健な植物に育てます。日照不足や暑さ・寒さへの抵抗性を高めます。水耕栽培にも使用できます。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6.5-6-19
肥料の種類
配合肥料
名称
ハイポネックス複合肥料1号
登録保証
輸第(号)1693