- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- 大塚刷毛 白星のおすすめ人気ランキング
大塚刷毛 白星のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新103件の「大塚刷毛 白星」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大塚刷毛」、「シリコンオフ」、「小さい刷毛」などの商品も取り扱っております。
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
ダメ込み・隅切り作業などに。
形状
筋違
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
RoHS指令(10物質対応)
対応
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
隅切り用刷毛
形状
筋違
毛丈(mm)
28
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約11
RoHS指令(10物質対応)
対応
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
合成樹脂塗料・溶剤系塗料
形状
筋違
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
目地・サッシュ用刷毛
形状
筋違
毛丈(mm)
32
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
目地・サッシュ用刷毛
形状
平
毛丈(mm)
32
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
●ダメ込みから中塗り、上塗りまで使える万能タイプ。
●毛材には腰があり耐久性に富んだ山羊の尾の毛と、白毛製品に腰を与えるのに使用される山羊の脇腹の毛の2種類を使用しています。
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
混毛(ヤンオ・スペシャル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5
形状
平
全長(mm)
275
種類
刷毛
材質(柄部)
木柄白木地
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
毛色
白色
材質(金具)
銅メッキ
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用
毛色
赤色
種類
刷毛
材質(毛)
混毛
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
[幅広い用途に使用可能]
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
[ペイントしやすい]
薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]
安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
塗料含みに優れたダメ込み用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)
対応
速乾タイプや水性塗料に適した刷毛です。
刷毛目がでない均一で美しい仕上がり。
毛抜けがなく、たっぷりした毛厚で塗料の吐き出しもよく、また毛のまとまりもよく、耐久性に優れています。
用途速乾性塗料・水性塗料
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
用途均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
形状
筋違
種類
刷毛
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)
5
毛丈(mm)
32
毛色
ハダ色
形状
金巻平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業性・耐久性を両立、驚異的な塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け
用途長時間使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に効果を発揮します。
形状
筋違
毛丈(mm)
約30
玉厚(mm)
約10
種類
刷毛
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。
水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。
形状
平
毛丈(mm)
32
毛色
赤色
玉厚(mm)
6
種類
刷毛
材質(毛)
混毛
主な用途
目地用
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。
サイズ(号)
5
寸法(mm)
15
毛丈(mm)
17
玉厚(mm)
3
種類
刷毛
材質(毛)
山羊(ヤンオ)
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状
平・金巻
毛丈(mm)
28
毛色
白色
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用、ホビー・工作用