- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 大塚刷毛 皮スキのおすすめ人気ランキング
大塚刷毛 皮スキのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新101件の「大塚刷毛 皮スキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大塚刷毛」、「皮スキ」、「ケレンベラ」などの商品も取り扱っております。
貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。
仕様
貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし
幅(mm)
65
全長(mm)
178
材質
鉄(刃)、木材(柄)
質量(g)
102
刃厚(mm)
1.8
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)
50
全長(mm)
185
質量(g)
約243
グリップ部(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレード幅(mm)
約50
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
幅(mm)
75
材質(刃)
S50C(機械構造用炭素鋼)
全長(mm)
185
仕様
平刃
空気消費量(L/min)
220
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ハガネ総焼入れ材
材質(ハンドル)
木柄
全長(mm)
190
材質(グリップ)
天然木
刃厚(mm)
約1.4~0.4
材質(ブレード)
炭素鋼
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様
斜め刃
材質(刃)
S50C(機械構造用炭素鋼)
強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃)
鋼
幅(mm)
20
高さ(mm)
192
奥行(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塗膜はがし
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅(mm)
60
材質
ステンレス
全長(mm)
185
型式
Y型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
鋼製
型式
直型
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
材質(柄部)
強化PP
材質(刃)
総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
刃物用ステンレス総焼入加工なので、頑強です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。
変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。
ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。
長さ(mm)
ワイヤー部:78
幅(mm)
ワイヤー部:26
全長(mm)
190
質量(g)
108
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)
ステン鋼
全長(mm)
195
刃幅(mm)
93
刃厚(mm)
1.3
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
20
柄幅(mm)
30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃)
鋼
刃厚(mm)
1.45
全長(mm)
約250
材質(柄部)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
貫通タイプの皮スキです。
熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質
(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木
タイプ
白木・塗装ハンドル
寸法D(mm)
12
寸法C(mm)
14