大昭和精機 ストレートコレットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「大昭和精機 ストレートコレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大昭和精機 コレット」、「コレットチャックアダプタ」、「チャックスリーブ」などの商品も取り扱っております。
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm) 32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
適合本体 HMC42-50U チャック内径(Φmm) 42
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm) 32 ツバ径(Φmm) 37 全長(mm) 73 質量(g) 220
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング) フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー) SCM435 材質(口金) SNCM439 表面処理(ワッシャー) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金) 四三酸化鉄皮膜 硬度(口金) HRC33~39
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MSTコーポレーションストレートコレット
適合本体 ART32 寸法L(mm) 75 寸法D1(Φmm) 32
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
寸法L2(mm) 4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 ●最低挿入長E(mm):46 適合 コレットストッパ:AC20CS(付属) 内径(Φmm) 16 寸法H(mm) 46~48 寸法A(mm) 4 外径(Φmm) 20 寸法D1(Φmm) 25 長さL1(mm) 56
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm) 32 適合本体 HMC32-40U/HMC32-50U
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)