- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- 大昭和精機 ツーリングメイトのおすすめ人気ランキング
大昭和精機 ツーリングメイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新42件の「大昭和精機 ツーリングメイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールプリセッター」、「ツーリングホルダー」、「ツールマスター」などの商品も取り扱っております。
ツールセッティング・プルスタッドの締付けが簡単・スピーディ。
段取り時間を短縮できる。
縦横自在
上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。1つのベースで2種類のツールシャンク測定ができます。
質量(kg)
12
サイズ(mm)
360×210×523
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT30/LF-TBT30の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)
4.36
寸法H(mm)
137.5
寸法D(mm)
110
寸法T(mm)
8.5
寸法W(mm)
186
テーパーNo.
BT30/2面拘束
寸法P1(mm)
71
寸法P2(mm)
91
設置形態
2-WAY(縦・横)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ツーリング交換時の、機械への脱着が容易で移動も可能。単品パーツとしてもご利用いただけます。
色
グリーン
トラスコ品番
393-2877
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ヤンググリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)
10.9
寸法H(mm)
192.5
寸法D(mm)
152.5
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
242
テーパーNo.
BT50/2面拘束
寸法P1(mm)
112
寸法P2(mm)
116
設置形態
2-WAY(縦・横)
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷