大正電機 電子発酵器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
84件の「大正電機 電子発酵器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル温め」、「大正電機 発酵器」、「パン 発酵器」などの商品も取り扱っております。
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質 HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 電源(V) 単相100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品 専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) (約)幅265×高さ380×奥行338 電源(V) AC100、DC12 消費電力(W) 40 コード長さ(m) ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8 本体質量(kg) 約4.7(※ACアダプター含まず) 冷却方式 ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度 目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 保温温度 目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 庫内寸法(mm) (約)幅203×高さ317×奥行205 庫内容量(L) 約13
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W) AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L) 約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:約240×230×360 質量(kg) 8 コード長さ(m) AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB) 保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式 ペルチェ式 設定温度(℃) マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V) AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃) -9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質 スチール 電源(V) 100 50/60Hz 安全装置 115℃温度ヒューズ 仕様 (基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品 パッチン錠タイプ棚板3枚 材質 ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×332×428 質量(kg) 約7 タイプ 中湿度用 電源(V) AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 9 電源コード(m) 約1m 湿度設定範囲(%RH) 30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm) 250×250×250 材質 トメ金:ステンレス(SUS303) スモークブラウン 材質(本体) AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 棚段数 4 棚板間隔(mm) 43 棚板耐荷重(kg) 5kg/段 材質(棚板) PS(ポリスチレン) 材質(フタ) AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 総耐荷重(kg) 15
1台
11,500 税込12,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm) 248×425×H484 材質 HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス 消費電力(W) 310 電源(V) 100 寸法(cm) 72 アズワン品番 61-7940-94
1個
56,430 税込62,073
当日出荷

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板) ステンレス 材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm) 40 棚板耐荷重(kg) 20kg/枚 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 材質(パッキン) 扉:マグネット式 棚板寸法(mm) 490×460
1台
72,900 税込80,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番 1-007-01 付属品 棚板2枚、シリカゲル皿1枚 質量(kg) 4.85(棚板込み) 材質(本体) PMMA(アクリル) 内寸法(mm) 485×275×285 板厚(mm) 2.5 荷重(kg) 棚板:2 外寸法(mm) 500×345×335 取付ピッチ(mm) 底1段目:50。その他の間隔:30(最小棚板間隔20) 棚板寸法(mm) 456×270×5t 総耐荷重(kg) 10
1台
26,900 税込29,590
当日出荷

庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
1本ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品 トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×305×300 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度 標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L) 5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質 遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源 AC100V 50/60 消費電力(W) 3 棚板間隔(mm) [底1弾]50、[その他]30 電源コード(m) 2(2Pプラグ) セット内容 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番 1-5489-11 付属品 棚板2枚 質量(kg) 3.9 材質(本体) ABS樹脂成形品 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 3W 棚板間隔(mm) 棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×440 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(63L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品 乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ) ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー) PP(ポリプロピレン) 材質(止具) ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン) シリコンゴム 材質(本体) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品 棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg) 約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×400×465 電源コード(m) AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L) 20
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L) 46 消費電力(W) 220 材質 質量(kg) 14.3 電源(V) 100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×440×488 庫内寸法(mm) 376×350×350 TKG品番 9-0844-0301 TKG品番(2017) 6-0750-0301
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷