- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 大気環境測定器のおすすめ人気ランキング
大気環境測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新113件の「大気環境測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気環境測定器」、「voc 測定器」、「臭気 センサー」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-9822-01
付属品
温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)
約62(電池含む)
電源
単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×78×18
本体質量(g)
約40
センサータイプ
サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
10~95RH
インターフェース
USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)
750~1100
動作環境
温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命
約10ヶ月
液晶表示
測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モード
エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数
8000個×3ch
記録間隔
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能
温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。
testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様
【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)。【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa。【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)
セット内容
本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース
寸法(mm)
283×103×65
質量(g)
960
電源
専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)
分解能
O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm
メモリー
最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります
計測範囲
O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm
サービス分類
レンタル
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。
※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g)
約130
電源
専用Ni-MH電池
連続使用時間
20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて
保護等級
IP67相当
外寸法(mm)
約69(W)×76(H)×26(D)
検知対象ガス
酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
本質安全防爆構造、ガス検知器
リモートケーブルにより遠隔測定可能!作業者の安全確保に・・・有害物質取扱者の安全確保に。
セット内容
本体(単3電池×2)、アリゲータクリップ(本体装着済み)、リモートケーブル(3m)
寸法(mm)
77(W)×131(H)×40(D)(突起物を除く)
質量(g)
240
電源
単3アルカリ乾電池 2本(連続使用250時間、無警報・バックライト消灯時)
精度
1st:2.00ppm、2nd:5.00ppm、TWA:5.00ppm、STEL:2.00ppm
検知原理
定電位電解式
警報方式
自己保持(正常復帰後、RESET操作で解除)
検知方式
拡散式
検知対象ガス
二酸化硫黄(SO2)
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様
HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD
セット内容
本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)
W68×D44×H150
測定範囲(℃)
0~50
入力
DC5.0V/1A
充電時間
約3時間
USBタイプ
USBType-C
湿度測定範囲(%RH)
20~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
付属品
吸引ノズル
測定範囲
Low/0.00~99.9、High/0~999
サイズ
74×35×167.5mm(突起部除く)
質量(g)
270(電池除く)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
使用温度範囲
0~40℃(結露なきこと)
表示
LCDデジタル
機能
リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー
インターフェース
USB
メモリー
容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒
測定ガス
各種臭気及び香気
アズワン品番
2-3484-01
連続測定
約7時間
サンプリング方式
(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ビル管理に欠かせないCO(一酸化炭素)、CO2(二酸化酸素)、温度、湿度を同時計測。オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測うち3項目をモニターに同時表示できます。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。計測ソフトウェアを標準装備。計測データをパソコンへ直接転送できるRS-232C通信端子を搭載。互換性プローブの採用で、故障時も安心。ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。万が一の故障時も、交換して校正するだけで測定が続けられます。測定に便利なスタンド付き。プローブをスタンドに立てて、定点で計測でき、データの信頼性か高まります。
用途オフィス・住宅の室内環境管理に。建物・工場の空調管理に。各種研究に。
セット内容
本体、プローブ、プローブスタンド、パソコン通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書
寸法(mm)
本体/約88×188×51。プローブ測定部約Φ25×169。プローブグリップ部/約Φ32×151
質量(g)
本体/約400(電池含む)。プローブ/約250
電源
単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可能)、ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)
ケーブル長(m)
約2
測定対象
清浄な空気
動作環境
本体/+5~+40℃(結露しないこと)。プローブ/-20~+60℃(結露しないこと)。保存温度//-20~+60℃(結露しないこと)
使用時間(時間)
約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時)
出力機能
デジタル出力:RS-232C(ボーレイト:4800・9600・19200・38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用。アナログ出力:DC0~1V(CO・CO2・温度・湿度いずれか1ch出力)
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様
バックライト付
セット内容
本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源
CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×45×20
個人VOC(揮発性有機化合物)モニター
「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。
仕様
【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)。【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定
セット内容
本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア)
寸法(mm)
118(高さ)×60(幅)×30(奥行き)
質量(g)
235
センサー
10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン)
バッテリー
Li-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下
表示項目
瞬時値(ppmまたはmg/m3)
動作温湿度範囲
-20~55℃/0~95%RH(結露なし)
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品
取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質
ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲
CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)
170
電源
DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度
0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×90×35
表示桁数
(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED
1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)
0~50(結露なきこと)
設置方法
卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス
二酸化炭素
取扱説明書
(8.6MB)
アラーム
1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。
用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に
計測機能
O2/0~20.9Vol.%
トラスコ品番
810-9775
質量(g)
350
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
150×80×35
演算項目
CO2、燃焼空気比
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。
測定対象
各種香気、臭気成分
付属品
ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚
測定範囲
0~999
質量(g)
約300(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売
表示方式
LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
連続使用時間(時間)
10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×140×40(突起部を除く)
応答時間(秒)
20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理
高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量
350±100mL/min
使用温湿度範囲
0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)
採取方式
自動吸引式
繰返し再現性
測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
¥129,500
税込¥142,450
9日以内出荷
セット内容
HT-2700本体、PCソフトHT2074、SDカード、インターフェイスHT2774、プローブチューブ(高温ロング)HT7233、書類一式
質量(g)
約880
電源
ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA)、リチウムイオン充電電池(最大で連続約8時間作動)
測定項目
計測範囲、精度、分解能、応答時間
燃料
13A、 12A、 6C、 5C、 5B、 LPG、 灯油、 軽油、 A 重油、 C 重油、 ユーザー設定燃料
センサー
O2:ガルバニ電池、CO:定電位電解式、NO:定電位電解式、NO2:定電位電解式、SO2:定電位電解式、CO2:非分散型赤外線方式、燃焼効率: K 熱電対、露点: K 熱電対
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×54×244
ディスプレイ
TFT、カラー液晶、6行~2行、表示切替方式
許容周囲温度(℃)
作動時:5~45、保管時:-20~50
演算項目
CO2(CO2センサ非搭載時のみ)、Nox、O2換算値、燃焼空気比、排ガス損失、燃焼効率、露点
校正証明書
付き
サービス分類
レンタル
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。
仕様
排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番
125-6469
幅(mm)
80
測定範囲
(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)
210
質量(g)
680
奥行(mm)
60
電源
AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体
燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
分解能
(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品
吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ
寸法(mm)
74×167.5×35
質量(g)
250(電池含まず)
電源
単3アルカリ電池×4またはACアダプタ
メモリー容量
最大32732data残量%表示
検知原理
半導体ガスセンサ
サンプリング
ノズルを通しての連続吸引
記憶データ数
511件