大洋製器 フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
131件の「大洋製器 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2t吊りフック」、「アイフック」、「ズレ止め金具」などの商品も取り扱っております。
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大洋製器工業eフック(ラッチ付)
トラスコ品番 851-6329 材質 合金鋼 質量(kg) 0.6 寸法L(mm) 99.5 寸法H(mm) 157.5 寸法d(mm) 30 寸法D(mm) 30 寸法C(mm) 36 安全率 5倍
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SUS製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。 材質 スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。 仕様 スイベル式 材質 特殊合金鋼 タイプ ラッチロックタイプ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大洋製器工業Vベルフック
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様 ラッチなし
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 材質 S53C タイプ ラッチ無
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様 ラッチ付 材質 特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様 ラッチ付 材質 スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類 トーションばね 材質 SUS304WPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)