天井 吊りのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
809件の「天井 吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーポール 天井」、「3分 全ねじ」、「天井吊りボルト」などの商品も取り扱っております。

天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg) 3 材質 (本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)天井吊り下げ式アーム
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質 鋼材 質量(kg) (VESA75)1.82、(VESA100)2.07 耐荷重(kg) 9(最大)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別 全ねじ 材質 SS400(相当)またはSWRM(相当) 外径(Φmm) 9.13 表面処理 ユニクロメッキ 引張強度(N/mm2) 400以上 ねじの呼び W3/8
1束(25本)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様 天井専用金具 材質 スチール 寸法(mm) 120×120 シルバー系(溶融亜鉛メッキ) 寸法L(mm) 1000 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上 溶融亜鉛メッキ ポール径(Φmm) 34.1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理 三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質 ステンレス(SUS304) 外径(Φmm) 9.13 引張強度(N/mm2) 520以上 ねじの呼び W3/8 種別 全ねじ
1束(50本)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。半透明タイプの食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れていただくことができる安心の品質。厨房やご家庭のキッチンで便利にご使用いただけます。
仕様 ●型番:LT5CH●サイズ(mm):Φ495×190●曲面:256R●重量(kg):0.86●設置可能場所:天井●鏡面材質:アクリル(3mm)●取付方法:チェーン吊り下げタイプ アズワン品番 65-3888-94
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf]) 196(20) 適合ボルト径 3分ボルト(W3/8)
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理 三価クロメート処理 適合サイズ W3/8 比例最大荷重(kN) 9.8(1000) RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 ウィット
1箱(100本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類 天井吊型 セット内容 本体 1本。(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本。(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本 材質 ポール/アルミニウム。カバー/ABS樹脂+PC樹脂。ボタン・リング/ABS樹脂 質量(kg) 0.4 カバー/シルバーグレー+乳白。ボタン・リング/シルバーグレー 仕上 ベース/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理 材質(ベース) アルミニウム
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる! ボルトの先からナットを通す手間がいらない! 追加工事、ハンガー工事に最適!
材質 亜鉛ダイカスト サイズ W3、8 締め付け強度(N・m) 12122 破断荷重(kN[kgf]) 13.7、1400
1袋(8本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用 種類 昇降式 材質 レール/スチール。ポール/アルミニウム シルバーグレー 仕上 アクリル焼付塗装
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【商品特徴】カラフルな花火のにぎやかなプリーツハンガー。天井から吊るすだけで手軽に夏らしいディスプレイになります。
用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。 材質 ポリプロピレン・不織布・紙・塩化ビニル 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm) 45×180×45
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材 コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンキングバーH1の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【商品特徴】夏の店内装飾におすすめの新緑モチーフの天井飾りです。天井から吊るすだけで簡単に夏らしい店内装飾に。空間を華やかに彩り、店内を明るい雰囲気に。
用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。 材質 ポリプロピレン・不織布・紙・塩化ビニル 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm) 45×180×45
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

【商品特徴】海モチーフのプリーツハンガーを天井に飾って夏らしいディスプレイに。夏らしさや涼しさを感じさせ、視覚的に訴求力が高く夏の雰囲気を効果的に演出できるため、集客効果アップや購買意欲向上に繋がります。
用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。 材質 塩化ビニル・不織布・紙 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm) 45×180×45
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハンキングバーH1の天井天井付Lタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
1組
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)