天井 塗装 ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
247件の「天井 塗装 ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー 長い」、「線引き ローラー」、「壁 塗り ローラー」などの商品も取り扱っております。
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。
全長(mm) 880 軸径(Φmm) 6 サイズ スモール 質量(g) 253 種類 ハンドル 主な用途 塗装用 ローラーサイズ(inch) 4、6兼用
1本
649 税込714
当日出荷

マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。 塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。 毛丈(mm) 5 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル(マイクロファイバー) 芯径(mm) 3 適合塗料 水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎ 主な用途 平滑面用 ローラー径(Φmm) 20
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛丈(mm) 13 タイプ ABローラー 仕様 長柄 種類 ローラーセット RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 70
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ 質量(g) 370 種類 ハンドル 縮長(mm) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm) 2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

天井や床の塗装が楽にできます。コテバケ、ローラーバケ兼用
全長(mm) 700~1200 質量(g) 210 種類 ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×30×700 材質(柄部) アルミ 主な用途 塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm) 約530~約1200 種類 ハンドル 材質(柄部) アルミ 主な用途 塗装用 縮長(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(mm) 1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm) 13 サイズ スモール 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 芯径(mm) 7 適合塗料 水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途 万能用(多用途) 芯材 PP 適合ハンドル TRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm) 38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井やユカの塗装が楽にできる
全長(mm) 1200 質量(g) 182 種類 ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1200×22×22 ローラーサイズ(mm) 1200 主な用途 塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(1200mm)
1,698 税込1,868
当日出荷

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm) 12 サイズ スモール
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井と壁の目透かしジョイント部分を仕上げる際にご使用ください。
材質(ローラー部) ジュラコン(R)、ベアリングなし 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 55×5 材質(ハンドル部) 木製(表面樹脂塗装)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm) 13 サイズ レギュラー 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル、アクリル、モデアクリル 芯径(mm) 38 主な用途 万能用(多用途) 芯材 PP ローラー径(Φmm) 65
1袋(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・油性兼用。
毛丈(mm) 12 サイズ レギュラー 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 主な用途 水性用、油性用 芯材 PP 生地の種類 ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ 専用ローラー ローラーサイズ(inch) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 40
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g) 370 径(Φmm) 30 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番 301-8784 全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ、PE 種類 ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ) PVC 材質(ジョイント) PP 材質(パイプ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
種類 ハンドル
1箱(12本)
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)