- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 天井 換気口 カバーのおすすめ人気ランキング
天井 換気口 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「天井 換気口 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸形給排気グリル」、「天井 換気扇 カバー」、「天井 換気口」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理
(本体カバー)艶あり
色調
(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
材質
(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ
表面処理
(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装
色調
(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)
0.2
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
プラスチック製
グリル内部に風量調節機構付
仕様
ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
材質
プラスチック
取付場所
天井・壁・床
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
PP樹脂
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm2)
129
ルーバー寸法(mm)
28×300
1台
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
材質
(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
形状
角形
取付
壁・天井・床据付タイプ
呼称
100
フィルター
なし、交換用:AT-100QK3-F
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール
厚さ(mm)
53.5
寸法(mm)
280×280
質量(kg)
0.74
表面処理
グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装
適合場所
トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調
マンセル5Y8.9/1
材質(バネ)
ステンレス
開口面積(cm2)
206
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様
薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式
質量(kg)
0.2
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×170×175
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質
PP樹脂
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
表面処理
(本体カバー)艶あり
色調
(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
色調
(取付枠)マンセルN1
付属品
クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
形状
角型
材質
ABS樹脂
質量(g)
57
外形寸法D(mm)
68
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
257
空気流通面積(mm2)
5600
取付穴径d(Φmm)
65
取付穴径l(Φmm)
254.5