- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除去剤
- 天井カビのおすすめ人気ランキング
天井カビのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「天井カビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「激落ちくん 床」、「タイル 目地 カビ 落とし」、「メラミンスポンジ 柄付き」などの商品も取り扱っております。
水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ
材質
【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン
質量(g)
264
シリーズ
激落ちくん
本体寸法(mm)
180×65×590~800H
耐熱温度(℃)
60
適合用途
浴室掃除
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に
適合用途
風呂掃除
粘着性の高い洗浄剤なので塗りやすく、壁面・天井でもタレずに無駄がありません。洗浄剤が飛び散らないので、ツンとくる臭いも抑えられています。
商品タイプ
本体
成分
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.3%)、増粘剤
質量(g)
150
TKG品番
9-1325-0301
TKG品番(2017)
6-1185-0201
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
アルミによる設計なので軽量で天井の清掃が楽です。また最大約4mの高さまで届きます。
用途製造エリアの床・壁・天井清掃
セット内容
ツール2本、クロス40枚
サイズ(cm)
45
1セット
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。
除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に
生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に
特性
速乾
主な用途
天井、浴室
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)
5
幅(mm)
130
高さ(mm)
272
奥行(mm)
230
質量(kg)
5
トラスコ品番
440-4467
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性
アルカリ性
使用場所
浴室、厨房
PRTR法
非該当
使用濃度
原液
商品タイプ
業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性
アルカリ性(pH13)
使用方法
必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)。黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別
ジェル状強力かび取り剤
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量
(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度
原液
カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。
速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。
エタノールによる抗菌効果もあります。
この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。
下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。
使用場所
浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱
商品タイプ
本体
使用量
[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。(ワイドタイプ)
用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに
材質
本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他
寸法(mm)
幅270×1344mm
全長(mm)
1344
質量(g)
660
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
乳酸を30%増量し、室内に発生するクロカワカビを99.9%除去。
漂白剤無配合で布製品にも使用できます。
用途カビ取り:スプレー後、5分程度待ってからスポンジ、ブラシ等でこすり、水洗いするか雑巾などで拭き取ってください。
普段のお掃除:直接スプレーして汚れを拭取ってください。
ガラス掃除:直接スプレーしてから雑巾等で拭き取り、最後に水拭きをしてください。
(5倍程度に希釈してから使用頂くと、泡立ちが少なくなり使用しやすくなります。)
商品タイプ
本体
1個(180mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
凸凹床にはこれ!落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!持ち手が伸縮タイプなので使いやすい長さに調節できます。 。密集した極細のブラシ繊維が、浴室の凹凸床に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。洗剤を含ませた時、ブラシ繊維のブラッシング効果で泡立ちしやすくなります。スキージー付きなので、お掃除後や入浴後の水切りにお使いいただけます。ウエットシートやクロスを取り付ければ、天井や壁など高いところのお掃除や水滴のふき取りに便利です。伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。クリーナーは取り外して洗うことができます。柄の先端は、浴室の物干しやタオルバーにかけられる大きめフックです。 。クリーナーのスペア(別売)は、品番S01237 激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー伸縮スペアをご使用ください。
用途お風呂掃除に
仕様
クリーナー寸法(mm):200×90×20H
材質
柄=ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォーム
シリーズ
激落ちくん
本体寸法(mm)
200×60×600~810H
商品タイプ
本体
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちない黒カビに!たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。カビ取り剤特有の刺激臭を抑えた低臭タイプです。
用途浴室いたカビの除去。内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、ゲル化剤
寸法(mm)
55×35×195H
シリーズ
激落ちくん
おふろ場のゴムパッキン部分に発生してしまった、液体タイプのカビ取り剤ではなかなか落せない黒いカビ汚れをキレイに落します。
ジェル状のつけ置きタイプです。
用途浴槽、浴室内窓枠、洗面台のシリコン目地、ゴムパッキン、タイル目地、壁のカビ取り
使用場所
浴室、洗面所
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
使用の目安
本品1本あたり約14m
1箱(80g)
¥899
税込¥989
当日出荷
大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に
材質
柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ
寸法(mm)
165×60×590~800H
シリーズ
激落ちくん
耐熱温度(℃)
60
商品タイプ
本体
適合用途
浴室・浴槽用
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ジェルスプレータイプでカビにしっかり密着して汚れを落とします!髪の毛も溶かせるのでお風呂の排水口や配管にも!たっぷり使える500ml
用途浴室のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル、目地など
成分
次亜塩素酸塩、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、水酸化カリウム(0.9%)、増粘剤、色素
液性
アルカリ性
使用の目安
1m2あたり約10回スプレー
1個(500g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
これ1本あれば浴室まるごとスッキリ。水だけでも湯アカ・ぬめりを落とします。浴室を傷めずにお掃除できます。
材質
頭:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ポリエチレン・ABS樹脂
外形寸法(cm)
約28×6×50.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
風呂掃除
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
泡より密着してカビの根まで浸透。
防カビプラスで30日間カビ知らず。
掃除しにくいカウンター裏にも。
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、粘度調整剤
寸法(mm)
90×55×210H
質量(g)
480
タイプ
スプレー
シリーズ
激落ちくん
1本(400mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
乳酸配合で、拭くだけで黒カビの原因菌を除去します。塩素不使用なのでツンとする刺激臭がありません。超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートです。ワイパーに取り付けると、天井などの手の届かないところにも使用できます。手軽に使いやすい、非塩素系のカビ取りウェットシートです。13枚入り。(。全てのカビに対して効果を確認しているわけではありません。)
用途お風呂掃除に
材質
材質=レーヨン・ポリエステル・ナイロン、。成分=水・エタノール・界面活剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・L-乳酸・有機酸・除菌剤・香料
シリーズ
激落ちくん
本体寸法(mm)
300×200×1H
入数
13枚入
1個(13枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、カビとりジェルスプレー。
浴室のしつこいカビに垂れずに密着し、カビを除去。浴室の壁やタイル、目地、シャワーカーテン、ドアパッキン等のカビを除去。
成分
次亜塩素酸ナトリウム、粘度調整剤、水酸化ナトリウム
液性
アルカリ性
本体サイズ(mm)
90×50×200H
シリーズ
茂木和哉
アズワン品番
64-1225-96
1個(320mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷