- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 天井クレーンスイッチのおすすめ人気ランキング
天井クレーンスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「天井クレーンスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井クレーン 部品」、「クレーン リモコン」、「日立 押しボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様
●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質
ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式
COB283
色
ケーブルブッシング:黒色
質量(g)
530
外形寸法(mm)
L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造
防雨形(IP65)
適合規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)
AC500
接点構成
2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)
3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色
橙色
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接続端子
M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)
15
ボタン数
6点(3組)
周囲温度(℃)
-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番
65-2253-93
適合ケーブル(Φmm)
16.3~19.5
耐電圧(V/min)
AC2500
適合電動機(kW)
(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)
45~85
耐振動(Hz)
誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類
間接操作用
定格使用電流(A)
2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC500
形状
防雨形
材質
ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様
ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
組立完成品のため、製作仕様書が不要です。
防雨形
内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。
透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造
IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X
規格
JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法
定格使用電圧(V)
AC 220/440
定格使用電流(A)
2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)
種類
防雨形
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様
●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質
ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式
COB282
色
ケーブルブッシング:黒色
質量(g)
460
外形寸法(mm)
L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78
保護構造
防雨形(IP65)
適合規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)
AC500
接点構成
2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)
3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色
橙色
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接続端子
M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)
15
ボタン数
4点(2組)
周囲温度(℃)
-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番
65-2253-92
適合ケーブル(Φmm)
13.3~16.5
耐電圧(V/min)
AC2500
適合電動機(kW)
(最大容量)2.2×2
相対湿度(%RH)
45~85
耐振動(Hz)
誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
1個
¥16,700
税込¥18,370
8日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類
直接操作用
定格通電電流(A)
7
定格使用電圧(V)
3Φ200/220
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC250
形状
防雨形
材質
ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
接続端子
M3.5ネジ(圧着端子式)
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2000
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形
仕様
ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付
準拠規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45~85%
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様
●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
アズワン品番
65-2253-91
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
種類
関連商品
タイプ
透明チップ
仕様
●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm
質量(kg)
0.665
色
Control station:黄
タイプ
Product or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズ
XACA
保護等級
IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)
-40~70
機械的耐久性
1000000サイクル
材質(外被)
Polypropylene
クラス
Class II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
100gn(IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)
15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
種類
直接操作用
質量(kg)
22
電源(V)
3相200
揚程(m)
5
適合横行レール幅(mm)
(75-100-125)
質量(kg)
0.01
タイプ
Product or Component:Head for push-button
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズ
XACA
レンズ色
黄
保護等級
IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)
-40~70
クラス
Class II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
100gn(IEC 60068-2-27)
取付面位置
Front of enclosure
耐振動(Hz)
15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
種類
関連商品
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.5
材質(シース)
耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)
耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
絶縁体外径(mm)
3.1
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
3000
導体公称断面積(mm2)
1.25
導体構成(本/mm)
112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm
質量(kg)
0.54
色
Control station:黄
タイプ
Product or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズ
XACA
保護等級
IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)
-40~70
機械的耐久性
1000000サイクル
材質(外被)
Polypropylene
クラス
Class II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
100gn(IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)
15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
適合
LP-00560用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類
直接操作用
定格通電電流(A)
15
定格使用電圧(V)
3Φ200/220、3Φ400/440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC500
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
準拠規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造
IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
本体を簡易的に水から守る
用途本体を管的に汚れより守る
1本
¥899
税込¥989
欠品中