- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 天井コンセント リールのおすすめ人気ランキング
天井コンセント リールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「天井コンセント リール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ 吊り下げ」、「リール 式 延長 コード」、「100v コードリール」などの商品も取り扱っております。
ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。
電線長さ(m)
10
特性
アース付
電線仕様-種別
ST-VCT2
仕様
コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付
寸法(mm)
330×300×105
質量(kg)
4.4
電源(V)
AC125
定格電流(A)
8
電線太さ(mm2)
2
材質(ボディ)
プラスチック
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様
2P15A125V
色
白
引張強度N(kgf)
50(5)
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)
1.3
仕様
取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番
307-2720
本体寸法(mm)
165×203×64
先端形状
トリプルコンセント
電線太さ(mm2)
1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格
接地2P15A125V
全長(m)
0.8~1.8
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)
4.5
仕様
ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番
307-2738
色
黄
芯数
接地極付コンセント
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.00
特性
アース付
巻取形式
自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質
ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)
4
2018年トラスコ掲載ページ
7 0828
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
容量(W)
1500以下
電線仕様-太さ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(m)
最大/3
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色
(プラグ)クリームグレイ。(コンセント)オフホワイト
全長(mm)
約800~1800
質量(kg)
0.73
適合規格
(PS)E
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用
全長(mm)
800~1800
色
プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格
接地2P15A125V
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)
約800~1800
定格
接地2P15A125V
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)
10
特性
防塵、接地付、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
仕様
防塵キャップ。パイロットランプ付。サーモカット付(自動復帰型)
トラスコ品番
375-5169
質量(kg)
4.7
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2.0
芯数
二極接地付
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
379-3498
材質
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)
147
色
黒
高さ(mm)
272
奥行(mm)
228
定格電圧(V)
AC125
コンセント個数
3
コンセント形状
接地付3PX2 2PX1
定格電流(A)
6
電線長さ(m)
6
電線仕様-種別
SVCT
コンセント仕様
12A/125V
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
電線仕様-心数(C)
3
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
定格
15A/125V/1500Wまで
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
自動巻の電源リール。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
使用場所
屋内
仕様
電線溶解防止機能。一次側電線1m付
トラスコ品番
375-5151
質量(kg)
4.5
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2.0
芯数
二極
巻取形式
自動巻き
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
トラスコ品番
216-8922
長さ(m)
6
内径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8772-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色
クリームグレイ
仕様
接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番
818-5353
質量(kg)
0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)
6
電線太さ(mm2)
1.25
種別
コードマックS
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
使用場所
屋内
巻取形式
自動巻き