- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 天井取付用のおすすめ人気ランキング
天井取付用のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新9,082件の「天井取付用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口交換」、「まわり止め」、「ハンドサンダ」などの商品も取り扱っております。
色
オフホワイト
材質
PC-AS樹脂
取付ねじ
M4
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
定格
±24V 15mA
仕様
フル2線信号出力形・天井取付形
配線方式
2線無極性配線方式
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)
195
チェーン長(mm)
300
適合吊りボルト
W3/8
1セット(2本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用
仕様
分割式
種類
端末カバー
内径(Φmm)
57.6
ツバ外径(Φmm)
110
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様
網・アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)
0.2
色
オフホワイト
外径(Φmm)
215
取付可能厚(mm)
(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)
125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
シルバーグレー
タイプ
-
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。
給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様
自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉
埋め込み寸法(mm)
Φ100
用途高天井用
質量(kg)
0.92
種類
調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×100×108
使用温度範囲(℃)
-40~+60
色(本体)
ホワイト
使用場所
屋内
使用環境湿度(%)
RH90以下
付属品
工事説明書
方式
金具挟み込み
適合パイプ径(Φmm)
50
取付穴径(Φmm)
110~120(リングプレート使用時:120)
取付可能天井厚(mm)
6~30
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)
610
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×135×175