天井吸音テックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「天井吸音テックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸音テックス」、「天井材 テックス」、「パネル天井材」などの商品も取り扱っております。
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm) 12 寸法(mm) 303×606 質量(kg) 約13(18枚合計) 規格 グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材 インシュレーションボード エコマーク認定 認定 加工 (縁)四辺本実、面取り 表面 エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm) 50 ホワイト 質量(g) 約2480 備考 畳1畳分サイズ 有効寸法(mm) 900×1800×50 面密度(kg/m3) 30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様 ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合 厚さ(mm) 9 寸法(mm) 303×606 タイプ フラット柄 基材 ロックウール吸音板 燃性 準不燃 施工性 捨張工法、直張工法
1箱(18枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズ さらりあ~と 長さ(mm) 606 幅(mm) 303 表面 エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
1箱(8枚)
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm) 5 穴ピッチ(mm) 25 材質 シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装 表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm) 9.5 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音を聞きとりやすくする天井材。 ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。 不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様 縁加工:四辺本実加工 材質 表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板 厚さ(mm) 9 寸法(mm) 303×606 エコマーク認定 認定 工法 捨張、直張 認定番号 国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号 エコマーク認定番号 08 123 013
1箱(18枚)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音を聞きとりやすくする天井材。不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。
材質 ロックウール吸音板 厚さ(mm) 9 寸法(mm) 303×606 エコマーク認定 認定 加工 四辺本実加工、面取り加工 表面 ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗料 認定番号 国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817 エコマーク認定番号 08 123 013
1ケース(18枚)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm) 18 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 基材 有孔シナ合板、インシュレーションボード 表面 6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm) 裏面 リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
29,980 税込32,978
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm) 50 長さ(mm) 1215 幅(mm) 415 寸法(mm) 415×1215 基材 PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維 密度(kg/m3) 24 ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品
1箱(6枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質 PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm) 9.5 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 準不燃QM-0524
1セット(4枚×60ケース)ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk) 0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃) 7 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80 吸水量 アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上(2.0) 酸素指数 26以上 透湿係数(ng/m2sPa) 厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性 3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃) 0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

爽やかな空気をつくる天井材。調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
厚さ(mm) 12 寸法(mm) 303×606 材質 調湿ロックウール吸音板 表面 ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装 裏面 オンクロス用裏面塗装 加工 四辺本実加工、面取り加工 認定番号 国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002。 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 08 123 013
1ケース(18枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます 石膏ボードに取付できる止め具セット入り 壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
(ボード)白 ピッチ 1インチ(約2.54cm) 穴径(Φmm) 5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法 適合 仕様 準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)