- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 天井点検口 ガラリのおすすめ人気ランキング
天井点検口 ガラリのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「天井点検口 ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口ガラリ」、「ガラリ」、「アルミ点検口」などの商品も取り扱っております。
24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。
セット内容
ハンガー:4個
材質
枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
色
シルバー
高さ(mm)
45
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質
(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品
ボード押え×4、ハンガー×4
錠前
錠なし
枠材
外額縁・内額縁
ハンガータイプ
吊り込み(フリー)
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様
羽根固定型
材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.8t。フィルター:サランネットフィルター
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)
0.2
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様
薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式
質量(kg)
0.2
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×170×175
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色
シルバー
材質
アルミ
種類
角型グリル
仕上
アルマイト処理
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質
内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品
ハンガー×4
枠材
外目地・内目地
ハンガータイプ
吊り込み
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品
外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ
額縁タイプ
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
羽根可動型
吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材
外額縁・内額縁
付属品
スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質
(外枠・内枠)A6063S-T5
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類
角型室内換気口
材質
ABS樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
84.9
吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
最大風速(m/s)
3
開口率(%)
82
ピッチ(mm)
23
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
セット内容
外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質
外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)
465×465×30
色
シルバー
適合板厚(mm)
20~28
仕上
外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)
454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)
412×412
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
フィルター付吹出口・二重枠
材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300
型式
VH型
適合フィルター
サランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710