- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 天井点検口450角のおすすめ人気ランキング
天井点検口450角のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新90件の「天井点検口450角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井点検口 ホワイト」、「点検口450」、「屋根裏 点検口」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用
材質
アルミ製
仕上
アルマイト処理
セット内容
外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質
外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)
465×465×30
色
シルバー
適合板厚(mm)
20~28
仕上
外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)
454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)
412×412
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品
外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ
額縁タイプ
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質
内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品
ハンガー×4
枠材
外目地・内目地
ハンガータイプ
吊り込み
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用
材質
アルミ製
仕様
目地専用タイプ
色
シルバー
タイプ
コインロック式
仕上
アルマイト処理
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質
(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品
タッピンネジ(3Φ×20):4本
色
ホワイト
アルミ枠の板厚が0.8mmなので、メーカー従来品よりも薄く作られています。
スライドロック式なので従来品よりも開閉が楽に行なえます。
固定金具を支持金具のみにしている分お安くお求めいただけます。
用途屋内専用の天井点検口
材質
内枠・外枠:アルミ押出し(アルマイト仕上げ)
トラスコ品番
818-7064
寸法(mm)
(フタ材カット)410、(天井材カット)455
色
シルバー
質量(g)
800
縦(mm)
465
横(mm)
465
天井施工開口寸法(mm)
455×455
内枠ボード材切断寸法(mm)
410×410
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材
外額縁・内額縁
付属品
スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質
(外枠・内枠)A6063S-T5
簡単取付の天井ハッチです。
サイズ
454×454
材質/仕上
アルミ/アルマイト
天井施工開口寸法(mm)
456×456
内枠ボード材切断寸法(mm)
415×415
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エスコ品番
EA997LD-1
寸法(mm)
465×465
色
ホワイト
材質(枠)
アルミ合金押出形材
枠幅(mm)
30
材質(金具)
溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用
材質
アルミ製
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。
指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。
また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上
外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理
取付金具
チャンネルキャッチ
取扱説明書
(1.26MB)
目地すきまができず、チリやホコリが落ちにくい構造です。
ハンガーがスライドするので取り付け位置が自由です。
材質
アルミ製
ボード厚さ(mm)
3~29
開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用
材質
塩ビ
色
オフホワイト
シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品
取付ビス1袋(20mm×8本)
適合厚さ(mm)
(天井材)9~25
材質
化粧枠:ABS、枠:アルミ
色
ホワイト
ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
材質
外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理
設置場所
天井
浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。
枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。
気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。
アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。
内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。
室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。
内枠(ドア部)は脱着自在です。
天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ!
シングルフレークロスを貼ることが可能!
シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。
気密性に優れた天井点検口!!
ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品
取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ
材質
枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ
色
シルバー