- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 天井用ヒーターのおすすめ人気ランキング
天井用ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新164件の「天井用ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面所 冷暖房」、「風呂場ヒーター」、「壁掛け式温風ヒーター」などの商品も取り扱っております。
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。
連数
天吊1連
プラグ
なし
電源コード
なし
脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。
消費電力(W)
1200
仕様
ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)
質量(kg)
4
風量調整
(送風)3段階、(温風)2段階
タイマー設定
OFFタイマー(1/2/5時間)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
486X105X305
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
893×130×90
質量(kg)
2.2
材質
筐体主要/アルミニウム
電源(V)
100 50/60Hz
電源プラグ
防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
ケーブル長(m)
約2
消費電力(W)
1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)
防水保護等級
IP65(完全防水)
安全機能
衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
ヒーター
カーボンヒーター
種別
赤外線:遠赤外線
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用
タイプ
電源プラグ(コンセント差込)タイプ
適合
1.5坪以下
消費電力(W)
【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15
電源
AC100V(50/60Hz)・12A
本体質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
525×204×130
騒音値(dB)
(強)46、(弱)33
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2=1200W)
電気代の目安
【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円
リモコン
防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造
仕様
●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF
付属品
●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個
質量(kg)
約1.6
定格
単相100V600W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
634×66×150
コード
約2.5m(2芯)
発熱体
カーボンヒーター600W1灯式
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ
屋内壁掛形
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15
ヒーター
グラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×130×204
適合床面積
1.5坪以下
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番
776-2143
質量(kg)
25
電源(V)
3相200
消費電力(kW)
1.5~3.0(4段階)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
996×312×566
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別
赤外線:遠赤外線
材質
筐体主要/アルミニウム
質量(kg)
1.6
色
シルバー
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
1000/500(強弱切替)
ケーブル長(m)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
661×106×73
ヒーター
カーボンヒーター
電源プラグ
防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級
IP65(完全防水)
安全機能
過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
¥85,900
税込¥94,490
3日以内出荷
タイプ
屋内壁掛形
消費電力(W)
【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15
騒音値(dB)
【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33
適合床面積
~1.5坪まで
待機電力(W)
0.5
本体質量(kg)
約3.7
ヒーター
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
切タイマー
(1・2・3時間)、人感オート
電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)
質量(g)
約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)
方式
防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
使用電池
リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
コード長さ(cm)
約250(VCT2.0mm×2芯)
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様
運転切替:入/切
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
消費電力(W)
160
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.9
安全装置
温度ヒューズ
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×15×32.5
温度調節
低~高(無段階)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造
仕様
●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF
付属品
●結束バンド:2本
質量(kg)
約10.5
定格
3相200V-2100W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
688×549×168
コード
約2.5m(4芯)
プラグ
接地引掛3P20A-250V
発熱体
カーボンヒーター700W3灯式
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品
リモコン
質量(kg)
本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)
外形寸法(mm)
本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)
電源(V)
単相200(50/60Hz)
消費電力(W)
最大2000(強・弱 2段階)
プラグ
なし
寿命
10000時間
ケーブル
1.25mm23芯約2m
防水仕様
IP65(完全防水)屋外常時設置可
暖房の目安
前面約1.5m以内
1台
¥94,900
税込¥104,390
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別
赤外線:遠赤外線
材質
アルミニウム
色
ブラック
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000(強弱の切り替え無し)
ケーブル長(m)
1.8
ヒーター
ハロゲンヒーター
電源プラグ
3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級
IPx5(生活防水)
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式
遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲
-10~23℃
TGK品番
257-68-03-01
適合機種
赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
分娩室や初生子豚の暖房に!
寒さに弱い赤ちゃんを発育不良から守ります。
寒さに弱い子豚や子牛の暖房に最適です。
動物たちを体の芯から温め、寒さによるストレスや病気から守ります。
安全装置が搭載された電源OFFスイッチ付きで、安全性を配慮した設計。
「強・切・弱」切替えスイッチ付で取扱いが簡単。
コルツランプ採用で、水に強く、速熱性に優れています。
コード長さ(m)
約2.5
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)
5
タイプ
1連タイプ