- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 天井見切りのおすすめ人気ランキング
天井見切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「天井見切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス見切り材」、「ワンタッチ見切」、「天井 見切縁」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
1820
仕様
丸型ジョイント付
色
白
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色
シロ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質
硬質ABS
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。
クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m)
2
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質
硬質ABS
幅(mm)
10
色
ホワイトウッド
高さ(mm)
10
表面処理
木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。
クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。
天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。
目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)
2
色
ホワイト
その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。
見付けが小さく、スッキリとした意匠感。
ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。
仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
長さ(m)
2.5
色
アイボリー
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)
175×175
幅(mm)
30
厚さ(mm)
7
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
仕上
木目柄プリント
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥309
税込¥340
翌々日出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。
アタッチメントはカッター、鋏で切れます。
両面テープ付き。
パテが均一につくよう溝があります。
巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2500
高さ(mm)
2.6
防火性能
非防火
軟化温度(℃)
60(樹脂)
仕様
伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)