- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 天井軽天材のおすすめ人気ランキング
天井軽天材のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「天井軽天材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量下地材天井」、「軽天材」、「軽天 フック」などの商品も取り扱っております。
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1048
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合
野ぶち受け:38×12と38×12
厚さ(mm)
0.8
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
許容静荷重(N[kgf])
490(50)
適合
野ぶち受け:38×12
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルト
W3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
許容静荷重
245N(25kgf)
硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具
F38/F38
材質
電気亜鉛めっき処理
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ