- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 天吊 ファンのおすすめ人気ランキング
天吊 ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「天吊 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 ふた」、「天井送風機」、「換気扇 消音」などの商品も取り扱っております。
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
付属品
木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質
(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)
1.5
周波数(Hz)
50、60
電流(A)
0.102、0.116
消費電力(W)
10.1、11.6
定格電圧(V)
100
方式
天井用
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
26.5、26.5
端子
(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵
アズワン品番
64-1107-87
色調
(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)
【 0Pa】89、89
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様
屋内形
極数
4
電源(V)
単相100V
材質
(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理
(本体カバー)艶あり
色調
(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
付属品
吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本
周波数(Hz)
50、60
極数(P)
4
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
付属品
木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質
(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)
2.5
周波数(Hz)
50、60
電流(A)
0.18、0.19
消費電力(W)
17.5、18.5
定格電圧(V)
100
方式
天井用
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
32、32
端子
(SL)AC300V 7A
アズワン品番
64-1107-90
色調
(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)
【 0Pa】181、180
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷