天板補強のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
348件の「天板補強」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天板反り止め金具」、「たわみ防止」、「反り止め 金具」などの商品も取り扱っております。
スタックスツールス天板反り止め
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め 材質 厚さ(mm) 3 仕上 マットブラック塗装 適合ビス トラス4Φ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm) 484 厚さt(mm) 1 幅W(mm) 15 ねじ穴(Φmm) 6
1個
539 税込593
当日出荷

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正 取付 テーブルトップ裏面に掘り込み取付 仕上 アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ 材質 あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム セット内容 アルミプロファイル 2 個。スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個。特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個 仕様 アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
1セット
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm) 2400 幅(mm) 44.4 穴径(Φmm) 11 仕上 三価クロムメッキ 板厚t(mm) 3.2 アズワン品番 64-8914-15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN103型
中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品 専用レンチ 取付け方法 埋込
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトシンプルデスク
床に座って作業する際に便利で最適な、ローデスクです。 どこでも馴染むシンプルなデザインです。 ロータイプの為、あぐらをかいてデスクワークできます。 座椅子と組み合わせて使用することができます。 耐久性が高いスチールフレームを採用しています。 脚部分はスチール製の為、マグネット式のタップやフックなどの取り付けが可能です。 天板耐荷重は30kgまでで、プリンターやディスプレイなどを安心して設置することができます。 天板裏にはリーンホースメントが備え付けられており、天板をしっかり補強します。 フラットな天板を採用しているので、モニタアームなどのクランプ式の機器を設置できます。 高さを微調整することができるアジャスター付きです。 丈夫で汚れにも強いメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm) 380 間口(mm) 1000 キャスター なし 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) 木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg) 30
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト補強プレート
クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。 モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。 スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途テーブルのたわみ防止 長さ(mm) テーブルトップ:最大3000 取付 テーブルトップに埋め込み 材質 ステンレス セット内容 テンションブロック 六角ネジ付 4 個。テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個。ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個 仕様 必要な長さにカット可能
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状 U型
1セット(3本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネオグレー トラスコ品番 302-0509 材質 スチール/粉体塗装 質量(kg) 1.06 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 37×2×1800
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材 材質 炭素鋼 表面処理 亜鉛メッキ 穴ピッチ(mm) 25
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SUS304 長さ(mm) 4000 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm) 484 厚さt(mm) 1 幅W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm) 700 キャスター なし 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) 木(メラミン化粧板)
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様 48個 材質 SUS304 長さ(mm) 2400 幅(mm) 40 穴径(Φmm) (小判)11 幅A(mm) 44.4
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)