天秤 吊りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「天秤 吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り上げ 自動車」、「パレットツール」、「吊り下げ 治具」などの商品も取り扱っております。
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。 仕様 スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付 材質 特殊鋼
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木ネツレン吊天びん S-SY型
長尺物の吊上げ運搬にご使用頂きますと、垂直方向に安全性と作業性が一層高まります。
トラスコ品番 158-0550 質量(kg) 113 間隔(mm) 吊点:1500・2000・2500
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m) 【天秤】1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番 813-0648 質量(kg) 6 寸法L(mm) 675 容量(t) 1 寸法T(mm) 100
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

スーパーツールスーパー 天秤
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 材質 特殊鋼
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールスーパー 2点吊用天秤
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm) (スパン)2000 質量(kg) 7.2 基本使用荷重(t) 0.6
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール天秤
楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様 スパン位置/500mm・1000mm トラスコ品番 381-2812 材質 特殊鋼 質量(kg) 16 寸法H(mm) 137
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg) 20 容量(kg) 2000 位置調整範囲(mm) 450・500・550・600・650・700・750・800
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着 耐荷重(kg) 680 質量(kg) 5.5 チェーン長(mm) 280 チェーン間隔(mm) 300
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。 工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。 【安全性】 特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。 安全率を充分に満たした安全設計です。 生産物賠償責任保険付。 【作業性】 クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。 【従来の玉掛け比較】 1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。 誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤ ワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り角度の微調整に!
耐荷重(kg) 2000 質量(kg) 5.4 寸法(幅W×高さH)(mm) 550×220 チェーン長(mm) 815×2本
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。 トラスコ品番 217-3482 幅(mm) 25 質量(kg) 10 ボルト(mm) M10
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

用途1台で様々なサイズの荷に使用出来ます 。0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です 仕様 吊り間隔:0.8~1.3(m) セット内容 マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4 質量(kg) 34 使用荷重(t) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に 耐荷重(kg) 680 質量(kg) 5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 442×60×260 チェーン長(mm) 335 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.7MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ ダブルスリング
1組
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊クランプ2台と適合天秤1台をセットでお求めの場合は、上記組み合わせにてシステムを組んでおります。
セット内容 (吊クランプ品番)PSC100×2台、(天秤品番)PSB508×1台
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷