天秤 除振台のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
92件の「天秤 除振台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除震台・天秤台」、「防振架台」、「防 振 台」などの商品も取り扱っております。
分析天びん用除振台
用途振動のある環境下での計量に 材質 天然御影石 質量(kg) 約27 外寸(mm) 460×400×71 耐荷重(kg) 約40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。 必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm) 400 幅(mm) 400 材質 PU(ポリウレタン)
1枚
5,099 税込5,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
102,900 税込113,190
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質 プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 表面処理 プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アズワン防振架台
材質 天板/大理石・エポキシ樹脂、脚/アルミ合金 寸法(mm) 800×600×782、【搭載面】400×450 質量(kg) 77 耐荷重(kg) 約49 アズワン品番 1-2026-01
1個
212,000 税込233,200
10日以内出荷

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm) 12 長さ(mm) 480 幅(mm) 240 タイプ 高性能防振パッド 材質(ゴム) クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤ除振台VPG
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質 プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 厚さ(mm) 30 表面処理 磨き仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別 JIS00級 材質 黒御影石
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
用途顕微鏡 表面アラサ計 天秤 その他精密機器
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。 疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。 密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。 特に除振しづらい周波数に効果があります。 防振台としても効果があります。
材質 台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング
1個
71,900 税込79,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm) 5 材質 ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)防振台(1台用)
用途天びん用防振台(1台用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×600×800
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

軽量でコンパクトな防振ゴム式の除振装置です。 調整・メンテナンスが不要で、置くだけで使用可能な構造です。 天秤の他、顕微鏡のベースとしてもご使用いただけます。
仕様 除振方式:防振ゴム 材質 (搭載盤上面)SUS304、鏡面研磨仕上げ 寸法(mm) 300×400×44 質量(kg) 9.5 搭載可能質量(kg) 15
1個
96,980 税込106,678
30日以内出荷

明立精機卓上天秤台
防振ゴム内蔵タイプの卓上天秤台です。 石定盤は耐食性に優れ経年変化がほとんどありません。 取っ手付きの保護カバーは石定盤を傷つけることなく移動できます。
アズワン品番 1-1154-01 材質 (搭載盤)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)、防振ゴム内蔵 寸法(mm) (本体)465×565×90。(搭載盤)400×500×45 質量(kg) 約34 耐荷重(kg) 50以下
1台
149,800 税込164,780
当日出荷


衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質 ポリウレタン 寸法(mm) 500×500 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。 2種類の性能から選択可能です。 オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
材質 (ボディ)SPHC 表面処理 塗装 許容荷重(N[kgf]) 0~1170(0~120) 高さ調節 ±3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 414×482×58.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
189,800 税込208,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)