- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 天端 鏝のおすすめ人気ランキング
天端 鏝のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「天端 鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ鏝」、「パテコテ」、「仕上げコテ」などの商品も取り扱っております。
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)
0.5
黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け角鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途下地壁を薄く塗りつける時の仕上塗り。
仕様
黒塗り角柄、ハードランダム接着
板厚(mm)
5
材質(柄部)
木
建物の基礎の天端ならしに使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途基礎天端ならし用の鏝。
板厚(mm)
0.5
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。
材質
鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)
120
高さ(mm)
55
質量(g)
65
板厚(mm)
0.5
材質(柄部)
中首
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)
0.3
サイズ(mm)
120
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
背金付き鏝は鏝部がはがれにくくタフな鏝です。幅広タイプは角面、底面などの塗り付け時、手が当たりにくく使いやすい。
材料のこすり作業などに多く使われます。
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
用途犬走り・面木仕上げなどに
幅(mm)
天端:135
全長(mm)
150
羽根幅(mm)
15
背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質
(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)
0.3
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。
材質
コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木
板厚(mm)
0.3