天蓋のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
213件の「天蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天幕」、「天蓋用ステー」、「フード」などの商品も取り扱っております。
APLUS(クマモト)天蓋角型大 穴開
種別 先付 材質 SUS304 扉開閉方式 ダンパー式 外径(mm) 1000×1000 内径(mm) 600×600
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質 鋼(SPCC) 質量(g) 20 寸法L1(mm) 53 寸法L2(mm) 53 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 318[32.4] 開き方 上蓋 伸長(mm) 106 ステー種類 その他ステー
1本
429 税込472
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質 鋼(SPCC) 質量(g) 66 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 425[43.4] 開き方 上蓋 伸長(mm) 200 ステー種類 その他ステー
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等 材質 (取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP 左右区別 仕様 左右取付兼用型 耐久性 25000回以上 圧縮許容荷重(N) 58.8(6kgf) RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N) 196 表面仕上げ クロムめっき(MFCr)
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 600×1000 仕上 バフ研磨
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途環境機器・計測機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N) 98 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
3,036 税込3,340
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質 SUS304 仕上 ヘアーライン
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質 鋼(SPCC) 質量(g) 31 寸法L1(mm) 67 寸法L2(mm) 67 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 336[34.3] 開き方 上蓋 伸長(mm) 134 ステー種類 その他ステー
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オートヒンジ
内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。 取付け後でも調整ねじにより回転トルクの調節が可能です。
用途各種重量天蓋用 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(カバー) ポリアセタール(POM) 表面仕上げ ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード 13117
1個
5,847 税込6,432
4日以内出荷

会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様 ブレ止め付 材質 鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ステンレス網付(取外し可能) 仕上 バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様 特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ 材質 一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき ピッチ 普通目 種類 ますぶた
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋳鉄製ノンスリップタイプ集水桝用
種類 ますぶた ピッチ 細目 寸法h(mm) 25 寸法t(mm) 10 すきま(mm) 10
1組
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター 2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


天蓋用ステー左用、小箱・ライティングデスク (ストツプ付)
用途扉の開閉金具。左用。 材質 本体:鋼、ワッシャー部: ポリアミド 長さ(mm) 122 仕上 クロームメッキ
1パック
999 税込1,099
3日以内出荷