天蓋用ステーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「天蓋用ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上蓋用ステー」、「天蓋用ワンタッチステー」、「天蓋」などの商品も取り扱っております。
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質 鋼(SPCC) 質量(g) 66 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 425[43.4] 開き方 上蓋 伸長(mm) 200 ステー種類 その他ステー
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 78 許容荷重(N) 147 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,124 税込1,236
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質 鋼(SPCC) 質量(g) 31 寸法L1(mm) 67 寸法L2(mm) 67 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 336[34.3] 開き方 上蓋 伸長(mm) 134 ステー種類 その他ステー
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具 材質 (本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 仕上 クロームメッキ
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 (アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース)天蓋用ステー
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具 材質 (本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 開き方 天蓋用 仕上 クロームメッキ
1本
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ クロムめっき(MFCr)
1個
330 税込363
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質 ABS樹脂/鋼 仕様 キャッチ付 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 165 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm) (スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N) 196 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,632 税込1,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N) 196 表面仕上げ クロムめっき(MFCr)
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部) 樹脂 許容荷重(N) 392 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理 (ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/- 質量(g) 170 許容荷重(N[kgf]) 約29.4[3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理 (アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr。(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(平ワッシャー)PA/- 質量(g) 67 許容荷重(N[kgf]) 98.1[10] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様 天蓋用 表面仕上げ クロムめっき(MFCr)
1個
315 税込347
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理 (アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(板バネ)SUS301/-。(リベット)BSW/Cr。(平座金)SPCC/Zn。(ワッシャー)PA/原色。(ボール)S/- 質量(g) 32.5 ロック解除力(N[kgf]) 約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)