太い塩ビ管のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「太い塩ビ管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大口径 塩ビパイプ」、「大径パイプ」、「塩ビパイプ300」などの商品も取り扱っております。
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番 850-6675 材質 硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm) 333 最高使用温度(℃) 45
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUソケット
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヴァンテックVPWパイプ
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 トラスコ品番 602-0984 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1996±3.0 厚さ(mm) 2.5 寸法L(mm) 1996±3.0 呼び径(mm) 13 寸法t(mm) 2.5 寸法D(mm) 18 外径(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
翌々日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 規格 JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番 850-6672 材質 硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm) 280 最高使用温度(℃) 45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格 JIS K6741 長さ(m) 4 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 パイプ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6742 材質 硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格 JIS K6742 長さ(m) 4 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状 パイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 最高使用圧力(MPa) 0.98
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)