- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 太平洋パーライトのおすすめ人気ランキング
太平洋パーライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新37件の「太平洋パーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーライトモルタル」、「黒曜石パーライト」、「園芸用パーライト」などの商品も取り扱っております。
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別
非危険物
1袋(100L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。
非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。
挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)
約2~4
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)
19(A重油基準)
仕様
天然素材の油液吸着材
その他
-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番
126-3374
材質
天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量
1袋あたり吸収量約19L
対応
オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。
保持力が強いので再流出しにくいです。
1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用
アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適
対応
オイル、溶剤
成分
天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)
形状
粒状タイプ
色
ホワイト
タイプ
粉末タイプ
吸収量
1袋あたり吸収量12L
吸油量
12L/箱
1袋(2kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。
通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。
細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様
乾燥良品・軽い素材
適合作物
観葉植物・草花等の鉢植え
吸水性抜群
短時間で石膏型の乾燥可能
気孔の目詰まり解消
新型から素地離れ良好
低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込
圧縮強さ(MPa)
>7.4
引張強度(MPa)
>1.1
危険物の類別
非危険物
1袋(20kg)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
福島県あぶくま産の蛭石を高温成したもので、やや硬め。
仕様
乾燥良品・軽い素材
「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。
また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。
自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応
オイル、水
1袋(28L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。
粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。
寸法(縦×横)(mm)
540×420
仕様
自重の約4~5倍の吸収力
材質
再生パルプ
質量(kg)
4
吸収量
20L/袋
対応
オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1パック(5L)
¥900
税込¥990
4日以内出荷
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様
厳選素材
容量(kg)
1
寸法(縦×横×高さH)(cm)
26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。
高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、
セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。
このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、
長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。
高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、
その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事
密度(g/cm3)
3.04
危険物の類別
非危険物
面積(cm2)
比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様
乾燥良品・軽い素材
容量(L)
18
寸法(縦×横×高さH)(cm)
55×38×12
1袋(18L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称
バーミキュライト
登録保証
無し
型式
A-1-L
化学組成
Al2O3 98%
粒径(μm)
(最大)300
性質
微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)
1850
温度(℃)
(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)
24
密度
(充填)2.0
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
散布用の微粉粉剤で、水の制約を受けない為、水の不便な所でも使用が容易です。
さび病やうどんこ病に殺菌作用をもち、同時にハダニにも殺菌効果があります。
有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。
有効成分
硫黄50.0%
毒劇区分
普通物
農林水産省登録第(号)
3725
有効期限(年)
5
性状
淡黄色粉末 45μm以下
1袋(3kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷