太枝切付刈込鋏のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
87件の「太枝切付刈込鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝切り はさみ」、「剪定ばさみ大型」、「太枝切鋏 50mm」などの商品も取り扱っております。
特殊形状刃で太枝切断も。
用途剪定・整枝作業用 切断能力(mm) (生木)25 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 200 高さ(mm) 680 質量(g) 920 奥行(mm) 35 使用目的 剪定、整枝作業
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm) 600 刃渡り(mm) 75 切断能力(mm) (生木)約30 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g) 750 全幅(mm) 220 使用目的 切断、剪定作業 切断対象 切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 780 刃長(mm) 90 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1360 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
用途刈込鋏。 材質 刃部:S55C、柄:ナラ 全長(mm) 690 質量(g) 約988 刃長(mm) 185 切断能力 10mm 使用目的 刈込
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象 植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm) 495 刃長(mm) 150 切断目安(Φmm) 5 材質 刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的 刈込
1丁
1,498 税込1,648
欠品中

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏 全長(mm) 770 刃長(mm) 110 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1400 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様 鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm) 78 表面処理 ブラック仕上げ 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm) 180 全長(mm) 690 刃渡り(mm) 180
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質 刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm) 235 全長(mm) 655 質量(g) 580 刃長(mm) 165 切断能力(mm) 12 使用目的 剪定、刈込 切断対象 生木、庭木 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm) 640 切断目安(Φmm) 45 質量(g) 998
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm) 670 刃渡り(mm) 170 最大切断能力(mm) 15 仕様 ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付 材質 安来鋼白紙
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm) 780 刃長(mm) 195 質量(g) 1050
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm) 770 刃長(mm) 約73 切断能力(mm) (生木)50 材質(グリップ) 黒/TPR、黄/PP 材質(柄部) アルミ合金 材質(刃) 炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 530 刃長(mm) 50 切断能力(mm) (生木)25 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 620 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm) 655 刃長(mm) 165 最大切断径(Φmm) 15 トラスコ品番 818-8029 材質 (刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g) 795 柄長さ(mm) 450
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

全長(mm) 605 刃長(mm) 100 最大切断径(Φmm) 25 トラスコ品番 818-8018 材質 (刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 質量(g) 1030 柄長さ(mm) 450
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。 切断能力(mm) 生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時) 材質 刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR 刃部硬度 HRC53±2 使用目的 剪定、整枝作業 切断対象 生木 刃部加工 フッ素コート
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 全長(mm) 800 刃長(mm) 100 最大切断径(Φmm) 45 トラスコ品番 818-8035 質量(g) 1180 材質(柄部) アルミ/エラストマーグリップ 使用目的 剪定作業、整理 切断対象 切り落とした枝、枝 材質(刃) 刃物鋼(炭素鋼) サイズ(mm) 800×270×29
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

切断径(mm) 10 仕様 カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ 材質 安来鋼白紙
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)