- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 太陽光パネル 掃除のおすすめ人気ランキング
太陽光パネル 掃除のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「太陽光パネル 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓 ガラス 掃除」、「ケルヒャーポリッシャー」、「高圧洗浄機ブラシ」などの商品も取り扱っております。
高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄
付属品
クイックカプラメス3/8
トラスコ品番
495-3967
質量(kg)
11
キャスター
3個
最高温度(℃)
100
接続
クイックカプラーメス
ノズル
2個
ハウジング内径(Φmm)
445
常用設定圧力(MPa)
8
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。
スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。
本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品
材質
(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂
色
(布)グレー、(ホルダー)ブルー
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値
12.5~13.5
液性
アルカリ性
きめ細かい泡洗浄剤が汚れに協力に吸着し洗い流します。環境に配慮した優しい生分解性の高い成分構成なので安心してご使用頂けます。パネルの汚れで5~25%の電力が損失されているパネル汚れ落としに最適な洗浄剤となります。水では落としきれない水垢や頑固な鳥フン・黄砂等を簡単に洗い流すことが出来ます。水に100倍希釈できるお得なサイズで1,000Lの洗浄剤が出来上がります。
用途太陽光パネルの清掃、洗浄として。
材質
アルカリ電解水pH13.2・界面活性剤(アルキルグリコシド)・エタノール・金属封鎖剤
区分
新品
質量(g)
約10475
種類
太陽光パネル洗浄剤(希釈用)10L
容量(L)
10
液性
アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×24
表記
25×25×24cm
1本
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)
900~1420
幅(mm)
450
質量(kg)
0.52
材質(ハンドル部)
PP
材質(モップ)
マイクロファイバー(ポリエステル)
モップ寸法(mm)
440
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番
382-7054
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)
493
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
ケーブル長(m)
約1
外径(Φmm)
200
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
純水のみで精製されたアルカリイオン水「清廉」。
界面活性剤やその他化学物質や不純物を一切使用していないため、
洗浄後の水抜き作業を必要としません。
用途剥離剤のパワーアップに、セラミック床・石質床の洗浄に、カーペット洗浄に、日常清掃に、エアコン洗浄に、太陽光パネルに、ガラス洗浄に、各種洗浄の添加剤として様々なシーンでご利用ください。
仕様
水素イオン濃度指数:12.5度
内容量(L)
18
使用希釈倍率
【目安】剥離作業:5倍(剥離作業用希釈液として)、セラミック床洗浄:10倍(自動床洗浄機)・20倍(モップ水拭き)、カーペット洗浄:10倍、日常拭き掃除:スプレー使用/原液、バケツ使用/10倍、太陽光パネル洗浄:10倍、エアコン洗浄:原液~10倍(汚れ度合いに応じて希釈)
1箱
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など
液性
無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)
成分
強アルカリ水
形状
液体
商品タイプ
業務用
飛散をシャットアウト。
接続
3/8メネジ
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に
適合本体
JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番
64-9480-88
関連資料
専用部品(7.4MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ
激落ちくん
Easy Lock対応です。
トラスコ品番
859-4372
適合機種
HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G
品名
サーフェスクリーナー FR 30 P
2018年トラスコ掲載ページ
9 0093
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。
遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。
柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。
動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。
ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。
また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用
質量(kg)
3.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
243×1980~5180×150
ホース内径(Φmm)
8.5
水量(L/min)
7~9
ブラシ
ナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売)
洗浄能力
約200m2/時
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
Easy Lock対応です。
トラスコ品番
859-4373
適合機種
全機種対応
品名
サーフェスクリーナー FR 30 Me
2018年トラスコ掲載ページ
9 0093
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
適合
HD4/8C-60HZ
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。
二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等
シリーズ
マジックリン
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質
糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン