太陽光パネル 架台のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
119件の「太陽光パネル 架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー 架台」、「ソーラーパネル取り付け金具」、「太陽光パネル」などの商品も取り扱っております。
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角 27°以下 付属品 ワイヤー 適合 3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg) 50 取付寸法(mm) 脚幅/330~630、奥行/160~320
1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅100~200cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。 セット内容 固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10 幅(cm) 104 高さ(cm) 54.5 対応寸法(mm) ソーラーパネル:1000以内、横幅:1000~2000以内 奥行き(cm) 104 角度調節 パネル:10~60(°)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質 SUS304 適合ボルト径 M8 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 8.0[82]
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種 UFシリーズ 材質 鋼材SSC-41 表面処理 溶融亜鉛メッキ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 Phaesun支持装置MonoAxialOne.Phaesunの支持装置は、シングルモジュールに対応した支持装置です。1つのソーラーモジュールを簡単に取り付けられるようになっています。.傾斜角度0→45°(5-110Wのソーラーモジュール1つに対応) 適合 太陽電池 材質 アルミニウム 長さ(mm) 490 ルーフ スレート アクセサリタイプ モノアキシャルサポート構造
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅60~150cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。 セット内容 固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10 幅(cm) 71.2 高さ(cm) 37.5 対応寸法(mm) ソーラーパネル:縦幅:680以内、横幅:600~1500以内 奥行き(cm) 71.2 角度調節 パネル:10~60(°)
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様 ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番 64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)締込パイプキャッチ
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質 高張力鋼 表面仕上げ KSGめっき
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm) (エアコン固定)220~700 使用荷重(kg) 80 勾配 (屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様 ステー付 質量(kg) 5.2 表面処理 ZAM+粉体塗装 奥行D(mm) (エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サカタ製作所ソーラーキャリー
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。 寸法(mm) 1200×600×900 質量(kg) 16
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
569 税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上 アルミニウム/アルマイト処理
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品 フランジナット1個、防水ワッシャ2種類 材質/仕上 アルミニウム/アルマイト処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)