- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 太陽光発電機器部材
- 太陽光パネルのおすすめ人気ランキング
太陽光パネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,168件の「太陽光パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー発電システム」、「ソーラー充電 電池」、「ソーラーパネル 300W」などの商品も取り扱っております。
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子
単結晶
ケーブル
約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容
ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質
ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)
展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)
約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)
USB/DC:120(最大値)
規格
ロット数:4台入り
出力
DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)
3.5
対応機種
ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)
-20~70
ケーブル
5525DC
定格作動電流(A)
出力:5.5
開放電圧(V)
21.0±12%
出力端子
DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率
発電:20%
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
非防水
短絡電流(A)
4.1±12%
動作電圧(V)
定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)
約236.5×105.8×2.5
効率
0.226
コネクタ
【出力】MC4
RoHS指令(10物質対応)
対応
短絡電流(A)
11(Imp 9.8)
質量(kg)
ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19
電圧(V)
開路:48(Vmp 41)
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約10A充電可能。
セット内容
ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書
質量(kg)
9.5
出力(W)
120
電流(A)
最大動作6.95
電圧(V)
12
ケーブル長(m)
5
パネルサイズ(mm)
1180×670×35
適合バッテリー
210H52
動作電圧(V)
最大17
1式
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネルは伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。【1日の発電量目安】。1日の発電量目安は400whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は20.7V、最大出力動作電流 (Imp)は4.84Aです。【高いコストパフォーマンス】。同等のスペックのソーラーパネルと比べ、安価でコストパフォーマンスに優れています。<高柔軟性>車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。<超軽量>ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。<極薄ラミネーション>Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。<高耐久性>強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。<損失の軽減>バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
仕様
(ソーラー)単結晶セル 36個、【最大出力】100W【最大出力動作電圧 (Vmp)】20.7V【最大出力動作電流 (Imp)】4.84A【短絡電流 (Isc)】5.16A【開放電圧 (Voc)】24.4V【最大システム電圧】600 VDC【最大直列ヒューズ定格】15A
寸法(mm)
1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ20.5mm)
質量(kg)
2.4
保護等級
ジャンクショボックス: IP 67
ケーブル
3.5SQ(12 AWG)70cm
コネクタ
MC4
取扱説明書
(0.91MB)
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しております。防水耐腐食の丈夫な材料であるため、長年使用できます。 EL測定済みですので、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 正極の出力許容誤差0~3%の範囲で使用可能です。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面にパネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラッケトに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラッケトに適用します。
用途キャンプ、船舶、車、アウトドア、家庭などに幅広く使え、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。普段の節電対策としてご利用いただけるのはもちろんのこと、「太陽光」を利用するため、地震や停電などの非常時に備えた非常用電源としても使用可能です!
質量(kg)
6.4
電圧(V)
最大システム:600DC (UL)
最大出力(W)
公称100
寸法(cm)
106.2×53.0×3.5
開放電圧(V)
(公称)24.3(Voc)
取扱説明書
(0.73MB)
短絡電流(A)
公称5.21(Isc)
動作電圧(V)
公称最大出力20.4(Vmp)
動作電流(A)
公称最大出力4.91(Imp)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
寸法(mm)
714×2698×22
質量(kg)
11.2
最大出力(W)
300/.36V
最大電流(A)
8.5
折りたたみ寸法(mm)
714×685×80
動作温度範囲(℃)
-40~85
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。
バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!
防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!
アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。
逆電流防止回路を内蔵。
敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様
システム電圧:12Vバッテリー専用
材質
耐熱アモルファスシリコン
保護機能
逆電流防止回路内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類
工作キット
シャフト径(Φmm)
(計測値)2
材質
(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)
(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)
操作/約150
測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)
約1.2
短絡電流(mA)
約170
操作電圧(V)
約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成
質量(g)
22
種類
ソーラー充電器
外形寸法(mm)
70×65×3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
4
最大電流(mA)
100
最大電力(W)
0.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様
定格電力:0.5W。開回路電圧:8.2V。タイプ:ソーラーパネルキット。寸法:70 x 55 x 3mm。奥行き:3mm。長さ:70mm。幅:55mm
長さ(mm)
70
幅(mm)
55
質量(g)
17
タイプ
ソーラーパネルキット
奥行(mm)
3
電圧(V)
(開回路)8.2
定格電力(W)
0.5
電流(mA)
100
効率
17%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷