- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 太陽光ブレーカーのおすすめ人気ランキング
太陽光ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新238件の「太陽光ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太陽光ブレーカー30A」、「直流 ブレーカー」、「直流遮断器」などの商品も取り扱っております。
優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類
電磁開閉器
定格使用電流(A)
10
定格使用電圧(V)
DC300
長さ(mm)
70
幅(mm)
33
厚さ(mm)
59.2
電気的耐久性
1500回
機械的耐久性
8500回
質量(kg)
0.1
取付方式
スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能
極数(P)
2
寸法a(mm)
33
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
42
寸法d(mm)
59.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
5/2
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
素子数
2E
定格電圧(V)
AC100-AC200
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)22
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可能
極数・素子数
3P3E
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)
AC100-AC200
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形
逆接続
可能
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
端子
M5
端子形状
M5
付属品
取付金具
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
Φ1.6~8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
接続方式
表面形
動作時間
(最大)0.1秒
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)2.5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
太陽光発電システム・自家発電 連携用ブレーカです。
用途その他、太陽光発電システム用
型式
BJWA-60
質量(kg)
0.5
種類
1次送り専用連系漏電ブレーカ
フレーム
60AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類
制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)
250
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動式
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)
500
タイプ
標準形
取付方式
ネジ及びDIN-Rail付着
規格
日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)
AC460
接続方式
表面形
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流トリップ方式
完全電磁式(ODP)
安全ブレーカ
フレーム
30AF
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
57
寸法W(mm)
32
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
逆接続
可
端子
ソルダレス
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズ
M6mm×2本 (R端子)
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)
30
端子カバー付き。
寸法A(mm)
105(115)
寸法B(mm)
70
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/AC200
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
67.5
寸法C(mm)
49
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動電磁