太陽光発電 ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
557件の「太陽光発電 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 8sq」、「pvc ケーブル」、「耐候性電線」などの商品も取り扱っております。
1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類 電力ケーブル 導体外径(Φmm) 2.4 標準条長(m) 200 シース厚(mm) 1.5 概算質量(kg/km) 70 規格 E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm) 56 材質(シース) 耐熱ビニル 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 材質(導体) 軟銅より線 仕上外径(Φmm) 7 使用温度範囲(℃) -40~+90 絶縁体外径(mm) 4 導体公称断面積(mm2) 3.5 導体構成(本/mm) 7/0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 公称断面積(sq) 3.5 材質(外被) 非鉛PVC 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 材質(導体) 裸軟銅線 仕上外径(mm) 6.90 定格温度(℃) 90 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 公称断面積(sq) 3.5 材質(外被) 非鉛PVC 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 材質(導体) 裸軟銅線 仕上外径(mm) 6.90 定格温度(℃) 90 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
5,598 税込6,158
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ASSP200-JPソーラーパネルを5mまで離れた場所に設置できます。 広くて離れた場所に設置可能 AS2K-JPを使い場所の近くにいつも広い場所が有るとは限りません。延長ケーブルを使えば離れた駐車場や広場など、障害物が無い場所に設置できます。 MC4コネクタ 汎用性が高く安全に接続できるMC4コネクタを採用、AS2K-JP以外にも広く使用できます。
セット内容 ±各1本の2本セット 電流(A) 20 電圧(V) 600 ケーブル長(m) 5 コネクタ MC4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。 全長(m) 205 種類 電力ケーブル 規格 <PS>E 定格電圧(V) 600 芯数(C) 1 材質(シース) PVC(非鉛) 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 耐熱性 90℃ 環境対応 RoHS 難燃性 60度傾斜難燃 絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。 二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。 【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用 EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg) 0.3 ケーブル長(m) 約0.3(二股ケーブル2本セット) コネクタ MC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 300mm×150mm×20mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。 ケーブル長(m) 10 質量(g) 800
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に 種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 トラスコ品番 856-9013 形状 ストレート 質量(g) 13.8 適合規格 2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014 定格電圧(V) DC1500(IEC) 定格電流(A) 35 保護等級 IP65&IP67/IP2x 連続使用温度(℃) -40~85 接続可能電線(mm2) 4~6 ケーブル外径(Φmm) 5.5~7 汚染度(使用環境) II 取得規格 TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷

ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
電流(A) 30 電圧(V) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

ソーラーパネル Jackery SolarSagaシリーズのDC端子出力からアンダーソン端子入力のポータブル電源に電力を供給することができます。 Jackery SolarSaga 100を2台並列接続して、Jackery ポータブル電源 1000を充電することができます。 約8時間で満充電が可能です。
長さ(mm) 458 寸法(mm) 41×0.16 出力 18V/11.2A 入力 18V/5.6A 保証期間 2年間
1個
3,635 税込3,999
当日出荷

Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。
用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ 仕様 抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ 温度範囲(℃) -40~+85 定格電流(A) 50 材質(絶縁体) PPO 保護等級 IP67 保証期間 アクセサリー:1年材料品質保証 接点材質 銀メッキ銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 防火性能 UL94-V0 耐電圧(V) 1500 DC
1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷

RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。 付属品 銀メッキ銅ピン2本 温度範囲(℃) -40~+90 定格電流(A) 30 材質(絶縁体) PA/PC 保護等級 IP67 セット数 5セット(オス・メス各5個) 接触抵抗(mΩ) < 0.5 保証期間 1年間 接点材質 銀メッキ銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電圧(V) 1000DC ケーブルサイズ(SQ) 2、3.5
1袋
1,298 税込1,428
翌日出荷

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V) 600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。
用途片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。 壊れにくい丈夫なコネクション。 防水、絶縁ワイヤー。 裸端子をチャージコントローラーに接続。 オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。 長さ(m) 6.09 定格電圧(V) 600/1000 許容電流(A) 44 温度(℃) -40~+85 保護等級 IP65 AWG 12(3.5SQ) 絶縁体厚さ(mm) (最小壁)0.78 シース厚(mm) 【最小壁】0.97 断面積(mm2) 【通常導体】4 導体径(mm) 3.02±0.08 RoHS指令(10物質対応) 対応 安全機能 Class II 導線数 【ワイヤ】56
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ソーラー工具セット
太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
仕様 ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
1セット(3点)ほか
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。 許容電流(A) 44 RoHS指令(10物質対応) 対応 太さ(sq) 3.5
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)