- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- 理美容小物
- 女優ミラーのおすすめ人気ランキング
女優ミラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新102件の「女優ミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ミラー」、「女優ライト」、「鏡のみ洗面台」などの商品も取り扱っております。
華やかな女優気分でできる、メイクミラー。LEDライトは3色(昼光色・昼白色・電球色)に切り替えできます。電源ボタンの長押しで、明るさを調節できます。拡大率:等倍のみ。
電源(V)
交流式/AC100-240 専用ACアダプター使用
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質
本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)
350×120×280
質量(kg)
0.95
1台
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
単3×4(別売)16個のLEDライトで自然の輝きを。ON/OFFはタッチパネルで簡単。
形状
四角
寸法(mm)
206×280×45
質量(g)
530
自分に最適な角度に調整OK!
付属品
10倍鏡、USBケーブル(1本)
形状
四角
質量(g)
約850
寸法(cm)
約28.6×18×12
LED使用数(個)
24
自然光に近いライトがやさしく照らしてくれるのでメイクがしやすい!コードレスなので場所を選ばない!
LED・ミラー部の角度調節可能小物・アクセサリーを置くのに便利なトレー型台座!一度の充電で4~30時間使用可能
セット内容
ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル×1
材質
ABS
寸法(mm)
180×155×270
包装形態
白箱入
アズワン品番
64-8300-40
1個
¥1,110
税込¥1,221
3日以内出荷
縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質
本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)
180×50×232
質量(kg)
0.47
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
頭頂部も横顔も映す三面鏡。小物が置けるトレー付。
形状
四角
タイプ
卓上
寸法(mm)
【鏡】正面:203×203、扇:96×198(2面)
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
レトロな雰囲気の拡大鏡付き卓上ミラーアンティークな雰囲気の漂う丸型卓上化粧鏡。
くるっと回すと裏側は約2倍の拡大鏡。細かい作業に重宝します。
顔全体がしっかりチェックできる鏡面サイズ。鏡面の角度が変えられます(360度)。
男性の部屋にも置けるデザインです。
材質
鏡/ガラス、フレーム/アルミニウム、台/スチール
寸法(mm)
198×173×奥行87
色
シルバー
直径(Φmm)
鏡面:145
質量(g)
224
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
お肌のチェックやアイメイク、視力の弱い方に便利な片面10倍拡大鏡付、片面は等倍鏡のWミラータイプ
形状
丸
タイプ
卓上
色
クリア
材質
ガラス/ABS/PS
質量(g)
455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×9.4×22.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
どんなお部屋でもキレイにメイク!
明るいLEDライトが付いた、おしゃれな卓上ミラー。
顔元を明るく照らして、塗りムラ知らずに。
明るさは2つのモードからお好みのライティングをお選びいただけます。
用途鏡
材質
本体:ABS樹脂、鏡:ガラス
形状
四角
寸法(mm)
ミラー:185×255、収納部分:150×45×10
色
ホワイト
タイプ
卓上/バックミラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×120×300 (展開時:1120×196×485)
1個
¥1,890
税込¥2,079
3日以内出荷
高さ・向き・角度の調整が簡単にできる3面鏡。鏡面が360度回転しますので横3面鏡だけでなく縦3面鏡としても使用できます。
また、サイドのミラーも正面と同じ大きさですので見える範囲がずっと大きくなりました。
縦3面鏡では頭頂部・つむじもはっきり見えますので白髪染めやウィッグの装着に両手が使えますので大変便利。
横使いでは横顔や襟足までばっちり見えます。また、支柱が10.5cm伸縮しますので机の高さに左右されることなく正しい姿勢の位置に鏡をセットできます。
さらにミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質
(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂
形状
四角
寸法(mm)
500×360×140
本体質量(g)
635
ミラー寸法(mm)
150×150、3枚
台座にはちょっとしたメイク道具を収納できる小物ポケット付き。
使わないときは折りたたみ可能。埃も防げてコンパクト。
用途卓上ミラー、メイクアップミラー、化粧鏡、化粧ミラー、置き鏡として。
材質
ABS樹脂、ガラス
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×130×265
お顔全体や横顔もしっかり映るワイドな三面鏡
扉を開くとミラーが大きく開き、メイクやヘアセットのときに便利。
使わないときは扉を閉めてすっきりコンパクト、気になるホコリも防ぎます。
マスカラなど転がりやすいアイテムをサッと置ける小物入れ付きです。
鏡の角度は無段階に調整でき、映したいポイントで止まります。
三面鏡
角度調節可能
飛散防止効果あり
完成商品
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・三面鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー
仕様
完成商品、三面鏡、角度調節可能、小物入れ付、飛散防止効果あり
材質
ミラー(2mm厚)・ABS樹脂
形状
角
幅(mm)
430
高さ(mm)
260
質量(g)
800
タイプ
卓上
奥行(mm)
130
テイスト
韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア
鏡面の大きな卓上ミラー鏡面が大きい角型卓上鏡です。大きめの卓上ミラーで、胸から上をしっかりチェック出来ます。
ブラックのフレームで、インテリアにも合わせやすい。鏡面の角度が変えられます(360度)。小物置きとして使えるトレイ付き。
材質
鏡/ガラス、フレーム/スチロール樹脂
形状
角型・大
寸法(mm)
300×260×奥行80、鏡面:236×200
色
ブラック
質量(g)
589
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
8個のLEDライトで明るく映します。タッチセンサーで無段階で調光できます。電源は単四乾電池3本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品
USBコード
質量(g)
340
タイプ
卓上
電源
単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続
寸法(幅W×高さH)(mm)
[鏡]正面:123×126、扉:59×122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×80×165
1個
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質
(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)
285~880
質量(g)
88
電源
コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)
52×84
ミラー寸法(mm)
42×64
光度(mcd)
1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラーは
使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。またミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
形状
四角
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)
約160~530
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様
ライト付
材質
(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
明るいLED照明の付いた女優ミラー。スマホスタンド付きだから動画を観ながらのメイクアップも快適。
シーンにあわせて電球色、暖色、白色と調色、さらに無段階調光が可能です。タッチセンサーで調光ができるのでメイク中でも簡単に光の調節ができ快適です。
オンライン会議やライブ配信でも血色の良い明るい顔色が作れ好印象。
充電式バッテリー内蔵だから電源のない場所でも使用できるので便利です。
材質
ガラス、ABS
形状
四角
色
ホワイト
質量(g)
409
タイプ
卓上
電源
リチウムイオンバッテリー1200mAh/4.44Wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×131×321
入力
5V1A
定格出力電力(W)
4
充電時間(時間)
約3(使用状況・環境により異なる)
LED
調色:白色・昼光色・電球色、調光:無段階、色温度3000~6000K、LED52個
使用時間(時間)
昼光色:約2.5、白色:2.6、電球色:2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.8MB)
入力電力(W)
2.5-10
1台
¥4,590
税込¥5,049
7日以内出荷