- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 妻 換気のおすすめ人気ランキング
妻 換気のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「妻 換気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洋風ヤギリ」、「屋根裏 換気口」、「矢切換気口」などの商品も取り扱っております。
水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
色
ホワイト
雨や風から住まいを守ります。和風・洋風を問わず、どんな建物にもマッチします。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
色
ブラウン
シンプルな洋風ヤギリです。
材質
強化スチロール
タイプ
面付け(ビス付)
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
ステンレス網は16メッシュです。
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバーホワイト
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです。
用途自然給気用室外換気孔
材質
ABS
種類
ヤギリ
色
ブラウン
付属品
ビス付き
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質
高級ABS樹脂
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
600×200×36
取付穴寸法(mm)
(ビス)527×174
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです
用途自然換気孔
種類
ヤギリ
付属品
ビス付き
材質
ABS
色
ブラウン
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
伝統的なデザインで、換気口をカバーします。和風住宅をより美しく、格調高く印象付けます。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類
角型ガラリ
材質
スチロール樹脂
タイプ
水切りつき
付属品
ビス付
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔
材質
強化スチロール樹脂
種類
ヤギリ
外形寸法(mm)
300×620
ビスピッチ(mm)
272×269×269
開口寸法(mm)
240×530
寸法(mm)
出代:36
有効換気面積(cm2)
176
付属品
ビス付き
種類
角型ガラリ
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網
12M
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フラット型フード付ガラリ