- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- 子供トランポリンのおすすめ人気ランキング
子供トランポリンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新103件の「子供トランポリン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアスタビライザー」、「高反発クッション」、「ホッピング」などの商品も取り扱っております。
大人から子供まで幅広く遊べる。
材質
天面:ポリプロピレン、フレーム・脚:鉄、フレームカバー:ポリ塩化ビニル、収納袋:ポリエステル、脚キャップ:合成ゴム
寸法(mm)
外径920×250
質量(g)
5300
耐荷重(kg)
80
収納寸法(mm)
700×340×90(本体のみ)
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
手軽に運動ができるトランポリン。安全で丈夫なテンションゴム採用。折りたたんでコンパクトに収納。
用途ジャンピング、バランス運動、体力強化、ストレス発散、フィットネス、トレーニング、シェイプアップ、ダイエットに。
収納時寸法(mm)
幅685×奥行335×高さ85
取扱説明書
(0.95MB)
【気軽に全身エクササイズ】トランポリンは全身の筋肉をバランスよく動かせるため、短時間で効果的にカロリーを消費できる運動です。さらに、骨に刺激を与えることで強い骨を作ることができます。テレビを見ながら、音楽を聞きながら、楽しくジャンプエクササイズ可能です。着地面は弾力があり、膝や腰などの痛みが気になる方も、安心して運動できます。【ゆとりあるスペースで快適に運動】ジャンピングスペースは直径約71cmと、お子さんはもちろん大人も快適に運動することが出来るゆとりあるサイズです。また、安全性、静音性の高いゴム素材を採用しており、音も静かでマンションやアパートでも安心してお使いいただけます。【床を傷つけないゴムキャップ付き】床と接するレッグの底面には、床へのダメージを軽減して傷を予防するゴムキャップ付きです。【カンタン組立】シンプルな構造で、工具を使わずにあっという間に組立が可能なのですぐに運動を始められます。また、使わない時には折り畳んでお部屋の隅にコンパクトに収納ができて便利です。
用途室内でのフィットネスに。エクササイズ/家庭用/大人用/子供用/運動/筋トレ/老化防止/脂肪燃焼/基礎代謝
材質
スチール、PP(ポリプロピレン)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(kg)
約4.8
フレーム
92cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
92×92×27
パッド
ゴム式パッド
制限体重(kg)
80
ジャンピングで全身運動!跳びはねるだけで簡単エクササイズ、瞬発力・平衡感覚をやしない体つくり運動にも適しています。
ビッグサイズのジャンピングシェイプ(メーカー通常品より約50%大きい)。
安全に配慮した全周カバー(PVC)安全に配慮したずれ防止密着型吸盤ゴム付8本脚スプリング:44本
材質
スチールパイプ、ナイロンシート
質量(kg)
12
直径×高さ(cm)
122×23
制限体重(kg)
80
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
自転車の空気入れで膨らませることができます 。バランスボールとホッピングの機能を組み合わせた画期的スポーツトイです。アメリカで両親がお子様に選んであげたいトイに与えられる賞「ペアレンツ大賞」の銀賞を受賞。アウトドアでもインドアでも使用でき、ボールで地面を飛び跳ねる感覚はやみつきになる面白さです。お子様のバランス感覚が鍛えられます。筋力がつけば、自然とダイエットにもつながりますので 親子で有意義にご使用ください。アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。
適合年齢(歳)
6歳~
寸法(mm)
380×710×295
質量(g)
1200
耐荷重(kg)
80
極厚の座布団クッション。四角いタイプ。
質量(kg)
2
タイプ
四角
幅(cm)
48
奥行き(cm)
48
バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。ギアもペダルもバッテリーもありません!。ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)。制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。
仕様
組立必要
寸法(mm)
790×420×350
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
100
適合年齢(歳)
3歳~
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質
PVC
寸法(mm)
幅330×高さ60×奥行330
色
グレー
材質(本体)
PVC
質量(g)
約1000
使用温度範囲(℃)
0~40
耐荷重(kg)
100
本体質量(kg)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×60×330
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。体にフィットするソフト素材で、乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるバランスボード。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボード”です。
体にフィットするソフト素材を採用し、立った状態だけでなく、座った状態でもトレーニングすることができます。
底面には安定してトレーニングができる滑り止めラバーが付いています。
床を傷つけにくい専用マットが付いています。
ほどよい高さで体幹トレーニングができる高さ68mm設計です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
好評のヘッドライトをさらに大きくし迫力を追求。走行時ヘッドライト点灯。ICサウンド機能付き (スイッチで簡単切替)。前進・後進切り替え簡単。アクセルペダルで動く。充電用ACアダプター・バッテリー付属。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内遊具として。誕生日のプレゼントなどに。乗り物 屋内用 電動 大型遊具 子供用バイク スーパーアメリカン ニューパイソン。
仕様
走行時ヘッドライト点灯/ICサウンド機能/前進・後進切り替えスイッチ
付属品
充電用ACアダプター
質量(kg)
6.2
色
レッド
電源
充電式/AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×380×450
保証期間
6か月
適合年齢(歳)
3-7歳
制限体重(kg)
25
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質
PVC
質量(kg)
約1
寸法(cm)
33.5×7
カバーは外して洗濯できます。伸びる生地と伸びない生地の座る箇所で座り心地が変わります。
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質
スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×650×1800~2200
高さ調節
180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)
10(5段階)
座面の厚みが16cmの極厚低反発クッション。
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
材質
中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%
形状
スクエア(四角)
質量(kg)
約1.35
サイズ
ミニ
幅(cm)
38
高さ(cm)
16
奥行き(cm)
38
極厚の座布団クッション。丸いタイプ。
質量(kg)
1.5
タイプ
丸
幅(cm)
48
高さ(cm)
16
奥行き(cm)
48
インテリアに馴染むスクエア型多目的クッション
ベロア調生地でやさしい触り心地
材質
本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ポリエチレン
寸法(mm)
約300×300×130
質量(g)
約320
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応