季節用品のおすすめ人気ランキング

2025/07/24更新
118件の「季節用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製物置」、「暑さ対策用品」、「マジクール キッズ」などの商品も取り扱っております。
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番 816-7566 質量(g) 420 材質(ノズル) ナイロン 適合ホース内径(Φmm) 8 冷却能力 10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時) 冷風量(L/min) 250 冷風温度(℃) 5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

通勤通学にも最適。目立たずに首もとを冷却。メッシュ加工だからYシャツの襟が濡れにくい!水に濡らして軽く絞り、首に巻くタイプ。
タイプ 気化熱効果タイプ 材質 ポリエステル、綿、指定外繊維、レーヨン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純綿だからやわらかな肌触りで、洗濯済みだからすぐに使える。
材質 綿 質量(g) 35 幅(cm) 33 全長(cm) 100
1枚
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番 EA912A-23 寸法(mm) 635×203
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

ガラス溝に差し込むだけの簡単取付!!。蚊やハエの侵入を防ぎ通気性も良好です。遮光性も高いので車内の高温化も防止します。
用途内装パーツ
1枚ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

虫除け効果、消臭効果、リフレッシュ効果
用途熱中症対策、猛暑対策 セット内容 消臭清涼液(国産ハッカ油)、キャップ2個、珪藻土2個 成分 (消臭液)1ml中ハッカ油1ml含有、メントールとして30%以上含有 効果 約8時間(3~4プッシュ)
1式
1,690 税込1,859
当日出荷

リフレッシュ・消臭・虫除け効果のあるスプレー 安心の天然成分100% 濡れタオルに1プッシュ。 タオル全体によくなじませてから、そのタオルで体を拭くと清涼感がえられます。
成分 1ml中ハッカ油:1ml含有、メントールとして30%以上含有
1個(12mL)
1,590 税込1,749
当日出荷

車載にあると便利なスノースコップです。
幅W×全長(mm) 270×825 質量(g) 560 材質 皿部=ポリカーボネート、柄=鉄(メラミン焼付塗装)、ハンドル=ポリエチレン
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪道やぬかるみからの脱出に。段差にも対応できる3枚連結式ボード。スリップしたタイヤの下に敷くだけ。使用後は折り畳んでコンパクトに収納できます。
材質 ポリプロピレン、鉄(亜鉛メッキ) 質量(g) 700 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約180×600×12(使用時)
1セット(2枚)
4,398 税込4,838
翌日出荷

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質 尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住まいスタイルカントリー小屋 薄型
ホッ…とした気持ちになれる自然素材の収納庫は、スチール製より緑になじんでおしゃれ☆ 置くだけで、まるで映画に出てくるような雰囲気のあるお庭に早変わり♪ 省スペースで置ける薄型仕様なので、諦めていた狭い場所にも、使いやすい収納空間を作ることができます。 棚板は取り外し可能なので、長尺物が収納しやすく、庫内のアレンジ度も高いです! 置き場所に困るもの、季節もの、防災グッズ、園芸用品、スポーツ・アウトドア用品、etc... ぜ~んぶ収めてすっきりしたお庭に。
高さ(mm) 1770 間口(mm) 1260 奥行(mm) 480 寸法(幅W×奥行D)(mm) 棚板(1枚)/約535×170 質量(kg) 45.2 材質 杉材天然木 仕上 ステイン塗装 組立時間 2人で60分
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗をかく度にひんやり感が持続する! 通勤や通学中などお出かけ中に汗がジワッと出ると、L-メントールがひんやりとした冷感を与えて、涼しくすごすことができます。
1個(100mL)
499 税込549
当日出荷

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整 3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g) 本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容 本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃) ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源 専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh) 5800 バッテリー電圧(V) 3.7 駆動時間(時間) 専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級 IPX5 首廻り(cm) 最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm) Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質 本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境 外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間) 約4 落下耐久(m) 1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間 購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番 819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×60×230 凍結温度(℃) -40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

衣類にスプレーするだけ! 冷感成分が汗をかくとひんやり気持ち良い冷感を与えます。 衣類についた菌を除菌します。 爽やかな香り付き。
香り フローラルソープ
1個(100mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせます。衣類にスプレーするだけで冷感成分が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感※を与えます。(※冷感は個人によって感じ方が異なります。)衣類についた汗のにおいを消臭※(※スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です)衣類についた菌を除菌※(※スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。すべての菌を除菌するわけではありません)シトラスの香り
種類 冷却スプレー 香り 爽やかなフレッシュシトラス
1個(100mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

介護レクリエーション情報誌『レクリエ』の人気連載から、大好評の壁面飾りを一冊にまとめた保存版です。春~夏の、季節を感じる壁面作品を19点掲載。高齢者の機能向上に役立つポイントを、わかりやすく紹介しています。介護施設での実際の進め方がイメージしやすい「制作LIVE」ページも収録。型紙つきで、すぐに作れます。
初版年月 2019/02/01 分類 一般 判型 A4 ページ数 88 ジャンル 社会
1冊
1,800 税込1,980
10日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)マルチルームファン 11インチ 24V車用
可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現。送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能。ファンは7枚羽根で11インチと大型。調整角度も広く使い勝手良い仕様。シガー電源タイプ。24V車用
用途内装パーツ 定格 DC24V/約1.3A コード長さ(m) 3 サイズ(inch) 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×330×185 機能 左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整 関連資料 (2.67MB) 取扱説明書 (1.27MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
用途その他アクセサリー 付属品 取付用吸盤×2
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)