- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 学校用品のおすすめ人気ランキング
学校用品のおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新173件の「学校用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工 サンダー」、「学校教材」、「学校教材・教育玩具」などの商品も取り扱っております。
スタディデスクZ-SDY1-NAの仕様変更商品で、棚がメッシュ状からパンチングメタルとなりました。
天板下には教材等を収納できるラック、サイドには荷物掛け用のフックがあります。
付属品
フック1個
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)
600
質量(kg)
8.6
色
ナチュラルC
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
均等荷重(kg)
天板25、棚5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スタディデスクZ-SDY1-WHの仕様変更商品で、棚がメッシュ状からパンチングメタルとなりました。
天板下には教材等を収納できるラック、サイドには荷物掛け用のフックがあります。
付属品
フック1個
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)
8.6
色
ホワイトA
均等荷重(kg)
天板25、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×700
関連資料
(1.5MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
棚に入るA4サイズのコンパクトな防災セット
引出しや本棚に備えられるのでオフィスや学校などにオススメ
エアマットは屋内での休息には欠かせないアイテム
地震や台風など、突然の災害に備えて避難用品を準備・・・といっても、どこで被災するかは誰もわかりません。
もしかしたら仕事中にあってしまうかも。そこで、オフィスや学校などの出先でも、普段から保管しやすいように工夫して作りました。
この防災セットは、机の引出しなどのサイズ(A4の)に合わせた大きさで、あれば役に立つ避難用具をまとめてます。
これなら手軽に準備できそうですね。セット内容は、エアマット、アルミライト、ホイッスル、アルミブランケット、携帯トイレ、カッター、マスク、ゴミ袋、ポケットティッシュが入ってます。
セット内容
エアマット×1、ホイッスル×1、ポケットティッシュ×1、カッター×1、ミニアルミライト×1、ゴミ袋×1、アルミブランケット×1、携帯トイレ×1、マスク×3
質量(g)
980
寸法(cm)
約30.5×25×11、エアマット:約180×59×4.7
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
肩にかけるだけでセーラー服に!さしこみ式で着脱簡単
材質
不織布
寸法(mm)
約300×165
全長(mm)
477
質量(g)
10
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
芯棒
6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
投入口がスイング式のゴミ箱です。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
容量(L)
約20
材質
ポリプロピレン
色
グレー
寸法(mm)
295×295×460
フタの種類
スイング式
抗菌対策にこだわり、清潔の基本を抑えた13点セット。
密になりがちな避難生活、感染対策は必須です。
介護が必要な方・乳幼児のオムツなどは抗菌・消臭袋(小)にいれ、必要であれば抗菌・凝固剤を振りかけ縛り、抗菌・消臭袋(大)に入れる。避難生活を快適に過ごすためにも感染対策にこだわりました。
化粧品扱いのウエットティッシュを採用「エピスタプロプルやさしいウエットティッシュ」はノンアルコールであぶら汚れ・消臭・保湿・メイク落とし・感染予防など、全身がくまなく拭けます。
防災備蓄用品としては国内No.1の納入実績(官公庁・自治体・学校・民間企業等)を誇っています。
肌にやさしく清潔を保ちます。エピスタプロプル・やさしいウエットティッシュ・Type-C(特許取得済)・乾燥しにくく、耐寒耐熱に対応管理・保管のしやすいA4サイズデスク回りなどにも置けるコンパクトなブックタイプのパッケージ。A4 サイズなので管理・保管がしやすいのが特徴です。
送料全国一律198円のクリックポストが使えます!送料が全国一律198 円のクリックポストが使えるサイズ。
クリックポストは送料が安いだけではなく、ネットで運賃決済ができたりポストに投函できたりと便利なサービスです。
ノベルティグッズとして、またはご友人・離れて暮らすご両親等への安心・安全の贈り物に最適です。
セット内容
トイレ用抗菌/凝固剤7g×3、圧縮タオル×1、個包装マスク×3、歯ブラシ(チューブ付)×1、ポケットティッシュ10W×1、抗菌/消臭汚物袋(小)×10、綿棒×10本、抗菌/消臭スプレー30cc×1、目隠し/保温用レスキューシート×1、抗菌/消臭汚物収納袋(大)×1、ポリ手袋Lサイズ×3、体も拭けるエピスタプロプルやさしいウェットティッシュ大判シート25枚入×1、巾着袋×1
質量(g)
約620
人数
1人用
1セット
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
数字の世界にふれる!遊びながら学べる算数セット!。遊び感覚で数字にふれる「算数セット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。すうじてんびん・すうじブロック・フェルトサイコロの3種類が入っており、手を動かしながら計算力・推論力が楽しく育ちます。イラストを数えたり、数字のかかれたブロックで遊ぶ中で、自然と数への興味・関心を引き出します。これにより、段階的に算数の学習につなげることができます。また、3種の教材はそれぞれ5セットずつ入っています。活動を行う人数によっては、1人につき2セット以上のパーツを使うこともでき、遊び方やできる作品の幅が広がります。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。遊びながら自然と算数の力が身につく知育教材です。
セット内容
すうじブロック×5、フェルトサイコロ×5、すうじてんびん×5、プラケース×1
材質
すうじブロック:PP、フェルトサイコロ:不織布、すうじてんびん:PP
寸法(mm)
すうじブロック:35×35×6(1ピース)、フェルトサイコロ:100×100×100、すうじてんびん:130×135×22、プラケース:520×348×520
梱包内容
プラケース入り
1セット
¥11,364
税込¥12,500
3日以内出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。
木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。
サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品
サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1
質量(kg)
1.25
電流(A)
1.8
消費電力(W)
150
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源コード(m)
1.5
ペーパー寸法(mm)
90×220
絶縁方式
二重絶縁
電源(AC V)
100(50/60Hz)
定格時間(分)
約20
パット寸法(mm)
90×182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×9×15
取扱説明書
(0.41MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様
表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
質量(kg)
スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~+60
消費電力(W)
最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS
OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理
非光沢
適合機器
Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM、Xbox Series X、Xbox Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず
使用湿度範囲
20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比
1000:1
液晶パネル
TFT27型ワイド/AAS
最大解像度
3840×2160
保証期間
5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)
HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz
応答速度
5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子
HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
高さ調整範囲(mm)
120
ヘッドフォン端子
ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
アップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)
69.7
グリーン購入法
適合
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)
350
最大表示色
10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)
最大60
記念品用マスコット。化粧ケース入り、架台付。
材質
人工皮革、貼り
色
ブラウン
サイズ(cm)
直径約16.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
洗濯もOK!布に描けるえのぐです。
室内でも遊べる!かわいいとかげのやわらかスキップ
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、ゴム
寸法(cm)
18×18×9
包装形態
紙ヘッダーOPP袋
1個
¥510
税込¥561
3日以内出荷
”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止します。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。旧JIS規格机(天板サイズ60×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机
質量(g)
約395
間口(mm)
700
耐荷重(kg)
約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×5×235(組み立て前)、610×180×45(組み立て後)
主材質
PU/紙
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
材質
軽量メラミン天板(ゴム柄)、フレーム:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)、物入れ:PP樹脂成型品(ライトグレー)
天板厚さ(mm)
20
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
650×450
グリーン購入法
適合
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
650×450
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ
27型
ピッチ
0.3114(H)×0.3114(V)mm
電源
電源内蔵
本体質量(g)
5400
表面処理
ノングレア
入力信号
HDMI、DisplayPort
最大消費電力(W)
27
コントラスト比
1300:1
表示色
1677万色
解像度
HDTV(1920×1080)
視野角
上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)
30-110
走査周波数(垂直)
59-100
入力端子
HDMI、DisplayPort
スピーカー
あり2W+2W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
輝度(cd/m2)
300
家庭用アイロンで簡単に接着できるゼッケンです。伸縮性抜群なので、水着やジャージなど、伸縮性のあるスポーツウェアに最適です。
用途運動会・スポーツ・イベントなどのゼッケンに。水着・ジャージ・一般衣類の名入れに。
色
白
基材
ポリエステル+ポリウレタン
粘着剤
ポリアミド系樹脂
用途引戸用調整戸車
セット内容
本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1
刻印
家研
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。
ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です)
長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。
見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。
質量(kg)
スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大時30、オンモード14.7、待機時0.2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド有り612×190×383~513、スタンド無し612×52×364 (いずれも突起物含まず)
最大解像度
1920×1080
視野角
上下:178°、左右:178°
取得規格
J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)
画面サイズ
TFT27型ワイド
高さ調節
可
光沢
非光沢
年間消費電力量(kWh/年)
45.9
音声入力
音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
ADS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
1677万
入力ポート
HDMI、アナログRGB、DisplayPort
角度調節
可