学習用顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/11/12更新
98件の「学習用顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生体顕微鏡」、「光学 顕微鏡 ニコン」、「双眼生物顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率 40~1000× 寸法(mm) 140×220×290 質量(kg) 2.1 電源 AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m) 1.4 照明 LED落射式・入射式 接眼レンズ WF-10×、WF-25× 対物レンズ 4×、10×、40×(S) 鏡筒形式 単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番 3-6305-01 ステージ寸法(mm) 90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

鏡筒形式 双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg) 5.3 電源 AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm) 眼幅範囲:55~75mm 照明 20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整 一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm) 約187×231×385mm アズワン品番 1-3348-01 ステージ寸法(mm) 124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類 アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
総合倍率 40×~400× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様 レボルバ:3個用 付属品 ダストカバー 型式 KSⅡ-400N 寸法(mm) 132×175×376 質量(kg) 2.5 照明 反射鏡 ステージプレート 角形固定式 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ 4×、10×、S40× 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
28,500 税込31,350
7日以内出荷

光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率 40×~600× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様 レボルバ:3個用 型式 KSⅡ-600LMN 寸法(mm) 132×175×376 質量(kg) 2.5 照明装置 反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート 角形固定式 接眼レンズ WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ 4×、10×、S40× 絞り 回転円板式 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
38,000 税込41,800
3日以内出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整 単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明 透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源 単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 約25(電池含む) 電源 ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍) (拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時/32×22×84 連続点灯時間 約4時間 点灯方式 LEDライト 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]150倍手作り顕微鏡工作キット
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容 レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2 材質 寸法(mm) 完成サイズ:200×80×85 包装形態 ヘッダー付きOPP袋
1セット
964 税込1,060
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡 MT9000シリーズ
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般 総合倍率 40~400× 接眼レンズ KHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個) 対物レンズ SMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S) 光学系 無限遠補正 電源 AC100V~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719,800 税込791,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡 MT9400シリーズ
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般 総合倍率 40~400× 接眼レンズ KHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個) 対物レンズ SMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S) 光学系 無限遠補正 電源 AC100V~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889,000 税込977,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間 3時間 ディスプレイ 3.5インチ 画素数 350万画素 取扱説明書 あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野) 7~45× 質量(kg) 4.6 電源(V) 100 電源コード(m) 1.8 作動距離(mm) 87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm) 200×255 眼幅調整範囲(mm) 53~75、左右連動式 接眼レンズ WF10×(L-545-10) 対物レンズ 0.7~4.5× 鏡筒形式 傾斜角45° 支柱の高さ(mm) 272 視度調整 左右独立式 ピント調節 鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm) 146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総合倍率 40×~400× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様 レボルバ:3個用 付属品 ダストカバー 型式 KSⅡ-400LN 寸法(mm) 132×175×376 質量(kg) 2.5 照明装置 白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート 角形固定式 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ 4×、10×、S40× 絞り 回転円板式 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
31,000 税込34,100
3日以内出荷

セット内容 ・SZ61 ズーム本体。・接眼レンズ WHSZ10X(2個)。・標準架台 SZ2-ST。・白黒ステージプレート SZ2-SPBW 傾斜角度(°) 45(鏡筒傾斜角度)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

デジタル画像をPCに表示できます。
種別 40~400× M-100FLD Corded アズワン品番 3-6300-01
1個
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm) 12.4×127 種別 スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)