宅急便用ケースのおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
98件の「宅急便用ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「輸送箱」、「運搬用 ケース」、「宅配 バック」などの商品も取り扱っております。
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状 A(みかん箱)
1セット(5枚)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質 ポリプロピレン(PP)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無 あり 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

錆びないから濡れても安心! 耐久性に強いので災害現場でも活躍! スライドつまみ 結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無 あり 材質 PP 有効内寸(mm) 492×333×H303 外寸(mm) 366×530×334 上部内寸(mm) 492×333×H303 折りたたみ寸法(mm) 95 許容質量(kg) 20
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に フタの有無 あり 仕様 1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所 最大積載荷重(kg) 20 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) 334 外寸法・奥行(mm) 366 スタッキング 4個まで可 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・高さ(mm) 304 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。 耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。 止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。 付属品 結束バンド5本 材質 本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド 厚さ(mm) 75 タイプ マチありタイプ
1パック(1枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質 【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無 あり 仕様 エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付 材質 ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用) 質量(kg) 2.27、(許容内容物)20 エコマーク認定 認定 有効内寸(mm) 333×492×304 耐荷重(kg) 20 外寸(mm) 530×366×340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 366×530×340、(有効内寸)333×492×304 エコマーク認定番号 10 118 025
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

A4種類がきれいに収まるダイヤル錠付き書類収納ボックスダイヤル錠は暗証番号の変更が可能です。 ボックスは撥水加工がされています。難燃性の素材でできています。 帯電防止素材のためほこりが付きにくいです。反射テープがついています。持ち運びしやすい取手付きです。・物販イベント、出張等、荷物を先に送る際の段ボール代わりになります。・繰り返し使用できます。
収納サイズ A4
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無 一体型 材質 ポリプロピレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質 ポリプロピレン 最大積載段数 5 フタの有無 なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番 116-4233 材質 クリスタルプロテクションPVD 幅(mm) 440 質量(kg) 2 容量 40L 高さ(mm) 310 奥行(mm) 320
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質 プラスチック 形状 A(みかん箱) 目付(g/m2) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式(5枚)ほか
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 4.32 最大積載荷重(kg) 20 表面抵抗値(Ω) 1016 外寸法・幅(mm) 650 外寸法・高さ(mm) 341 外寸法・奥行(mm) 440 有効内寸法・奥行(mm) 405 有効内寸法・高さ(mm) 310 有効内寸法・幅(mm) 600
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。既にお持ちの南京錠等で施錠可能な金具の付いたタイプです。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。ポケット上部には時間指定等のシールを張るためのスペースがあります。
用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。 材質 帆布
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

緩衝材付のプラダンケースで、精密機器の運搬におすすめです。 運搬のたびにクッション材で梱包する手間が省けます。 トレーがついていますので、ACアダプタや取扱説明書、小物類を収納することもできます。
用途デスクトップPCなど精密機器の梱包 付属品 エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 586×471×335 内寸(mm) 【緩衝材】445×380×100 外寸法・幅(mm) 471 外寸法・高さ(mm) 335 外寸法・奥行(mm) 586
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

用途物品の配送・保管に 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 2.64
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。
付属品 結束バンド10本 材質 ナイロン(ポケット部/PVC) サイズ B4マチ付き 質量(g) 150 内寸法(mm) 425×295×80(B4サイズ収納) 外寸法(mm) 430×300×85(マチ)。(ポケット部外寸)241×154。(ポケット部内寸)230×135
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質 (フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタ あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。 内容物保護できる間仕切り溝を搭載。 また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。 フタの有無 あり 材質 PP 質量(g) 2584 耐荷重(kg) 15 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×366×78 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) 334 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 336 有効内寸法・高さ(mm) 309 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)