宅配ボックス 防水のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
132件の「宅配ボックス 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用宅配ボックス」、「郵便ポスト 宅配ボックス」、「宅配ボックス」などの商品も取り扱っております。
ナカバヤシ宅配ボックス
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。 材質 本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS アイボリー 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品 スノコ1個、非常解錠キー2本 材質 高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm) 質量(kg) 13.2 タイプ 前入前出/防滴 仕上 紛体塗装 錠前 プッシュボタン錠
1個
57,980 税込63,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス! 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
1個ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス 付属品 南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール 材質 本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 質量(kg) 6.8Kg 耐荷重(kg) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 南京錠
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品 ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(2本) 種別 前入前出/メカ式・防滴タイプ 材質 スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg) 5 ボックス組合わせ ポスト(2戸用) 外寸法(mm) 150×550×330 錠前 2桁左右回しダイヤル錠
1台
21,980 税込24,178
25日以内出荷

メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質 ポリプロピレン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×225×590 収納の目安 W340×D150×H500mm・10kgまで タイプ ハーフ 取付場所 前出し 投函タイプ 前入れ前出し
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×450×590 収納の目安 W340×D350×500mm・20kgまで タイプ ミドル
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 材質 本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304) 防水性 規格IPX4対応
1台
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
1個ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 タイプ 前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 800×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 受取可能な最大サイズ:330×274×247 材質 本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様 規格IPX4対応 質量(kg) 15.8 適合品番 KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数 2ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 付属品 非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚 仕様 捺印付
1台
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 タイプ 前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 800×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 受取可能な最大サイズ:330×274×247 材質 本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様 規格IPX4対応 質量(kg) 15.7 適合品番 KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数 2ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 仕様 捺印なし
1台
77,980 税込85,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品 スノコ1個、非常解錠キー2本 材質 高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm) 質量(kg) 7.5 タイプ 前入前出/防滴 仕上 紛体塗装 錠前 プッシュボタン錠
1個
49,980 税込54,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
材質 バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg) 2.12 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) 80 外寸法・幅(mm) 455 外寸法・高さ(mm) 351 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm) 361 有効内寸法・奥行(mm) 285 有効内寸法・高さ(mm) 290 有効内寸法・幅(mm) 360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で耐久性に優れたベンチ型宅配ボックス・外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。 収納・保管された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。だから、再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。 ベンチとしてもご利用できる宅配ボックスです。
投函タイプ 上入れ上出し 質量(kg) 約7 チタングレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約64×46×48.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約60×45.5×41.5
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシム ユニット
3枚の扉は左右付け替え可能。側面はフラット設計ですので、並べてご使用いただけます!アパートに宅配ボックスを検討中の大家さんにもおススメです!
投函タイプ 前入れ前出し 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×290×1225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 上中下段受取:350×250×350 質量(kg) 最大受取:各20まで 材質/仕上 亜鉛めっき鋼板(スチール)/焼付塗装 本体質量(kg) 21 付属品 キー6本(3段同一キー)、印鑑ケース3個、コンクリート用プラグ4個、アンカー(M6×50)4本、シール3枚(扉の裏面に貼付用)、コーナークッション4個 ブラウン
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 プッシュボタン錠 タイプ 前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1200×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 受取可能な最大サイズ:330×274×247 材質 本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様 規格IPX4対応 質量(kg) 22.4 適合品番 KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数 3ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 仕様 捺印なし
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェアしない専有タイプの宅配ボックス 100サイズと140サイズのボックスをブロックの様に簡単に組み合わせることができます。 設置スペースや世帯数に応じて、ボックスを1列または2列に並べることができ、奇数個の組み合わせも可能です。 宅配ボックス用に開発されたロック機構を採用しています。 ハンドル、ロック、非常開錠の全てを1箇所に集約したシンプルな構造です。 ドライバー、ユーザー共に操作が簡単でありながら、セキュリティーに優れたロック機構です。 連結作業も連結施工用のノックアウト穴を抜き落としてネジで固定するだけの簡単DIYです。 設置環境に応じて、扉の開閉方向を右開き(標準)から左開きに変更するのも現場作業で簡単にドライバー1本でご対応いただけます。 サビ対策、水切り構造、非常開錠
付属品 材質 本体:ZAM/扉:SUS304 アイボリーホワイト 扉形式 左右入替え可能
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生や土の上にも設置が可能。エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。
付属品 専用受領印 使用方法 1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります) 質量(kg) 13.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 435×660×343 収納寸法(mm) 最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面取り付け専用タイプ。
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ前出し 仕様 前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、扉キャッチ付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×150×490 仕上 ヘアーライン
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷